マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳
色ホワイト
付属品抗菌プリーツフィルター
材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)約330×110×265
質量(kg)約1.9(付属品含)
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18
寿命フィルター/約6ヶ月
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳
色パールホワイト
仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3
付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター
材質(本体・フロントカバー)PS
寸法(mm)約410×140×430
質量(kg)約4(付属品含)
コード長さ(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18
寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)
花粉モード○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード