AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式サイクロン
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)50
電源コード(m)約5
質量(kg)約1.5(製品のみ)
付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)約225×220×390
色スケルトンブラック
消費電力(W)250
スイッチスライド式(ON/OFF)
運転音(dB)65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。
ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。
自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。
また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式サイクロン式
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)20
電源コード(m)約5
質量(kg)約1.5
仕様床用吸込口:ノーマル
付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー
寸法(mm)約230×155×1050
色ブラウン
消費電力(W)170
スイッチスライド式
運転音(dB)68以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。
水も吸えるウェット&ドライクリーナー。
コードレスだから必要なときにさっと使えます。
「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。
便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター
付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ
寸法(mm)約410×115×135
質量(kg)約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ)
色ホワイト
消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合)
スイッチON/OFF
電源充電式
集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL)
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電池
運転音(dB)約65以下
集塵方式フィルター式
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA
充電時間(時間)約5
充電出力電源(V)DC10/300mA
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。
2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。
また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。
狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
吸込仕事率(W)100
質量(kg)約2.1
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)
寸法(mm)約230×225×1050
消費電力(W)450
お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。
付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )
色ホワイト
質量(g)約610、約900(付属品含)
消費電力(W)2.2
スイッチスライド式
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335
集塵容量(L)約0.25
電源コード(m)約1.2
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )
集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)約8
充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)約 0.7
電源コード(m)約6.0
運転音(dB)75以下
吸引力(W)200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
すいすい吸い取りながら拭き掃除ができるワイパー付です。
2.0kg未満の本体重量でお掃除らくらく。
布団ノズルで布団やベッドのお掃除にも使うことができます。
簡単にゴミ捨て出来る「楽ステ」機構搭載しています。
紙パック不要のサイクロンで経済的です。
集塵容量(L)約0.5
吸込仕事率(W)40
電源コード(m)約5.0
質量(kg)約1.8
仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ)、スイングジョイント
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ、お試しシート3枚
消費電力(W)240
電源AC100V 50/60Hz
表示スライド( ON / OFF )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×1050
集塵方式サイクロン式
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
充電終了をLED消灯でお知らせ。
ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック
付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル
寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903
質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)
消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)
スイッチスライド式 ON/OFF
電源充電式
集塵容量(L)約0.45
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh
集塵方式サイクロン式
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX
充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)
充電出力電源(V)DC12/500mA
場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。
気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。
スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。
電池残量表示機能付。
バッテリー電圧(V)14.4
集塵方式サイクロン式
集塵容量(L)約0.35
電源コード(m)約1.7
質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台)
仕様床用吸込口:パワーヘッド
付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル
寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時)
消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時)
スイッチ切・標準/強
使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時)
バッテリーニッケル水素
充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A
充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時)
バッテリー容量(mAh)1500
電源供給方式充電式
充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様床用吸込口ノーマル(ブラシなし)
付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1
寸法(mm)約225×155×1020
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)270
スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ
コード長さ(m)約4.5
吸込仕事率(W)70
集塵容量(L)約0.6
運転音(dB)約75以下(参考値)
集塵方式サイクロン式
家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋
寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)
質量(kg)約1.9(製品のみ)
色ピンク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド(ON/OFF)
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)約0.7
電源コード(m)約6.0
集塵方式ダストケース式
アズワン品番65-0436-33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
すいすい吸い込みながら拭き掃除ができるワイパー付き掃除機です。スティック型はもちろん、ハンディ―型でもお使いいただけます。サイクロン式で吸引力が持続し、紙パック不要のため経済的です。コンパクトに収納できる自立式で、一人暮らしや、2台目の掃除機としてもおすすめ。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、シート固定板、お試し用の拭き取りシート( 10枚入り )
質量(kg)1.9 ( 製品のみ )
色ブラック
消費電力(W)500
スイッチスライド式
電源AC 100 V (50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×1070
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)0.5
集塵方式サイクロン式
電源コード5m
運転音78 dB以下
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
わずか2.1kgで吸込仕事率100W。
こだわりのお部屋にも映える上質な質感。
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
ハンディータイプにもなる2WAY仕様。
掃除機をかけながらフキトリも。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。
サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属
高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち
ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的
水洗いOKのダストカップ&フィルター
マイクロファイバー・お試しシート付
電源(V)AC100 (50/60 Hz)
吸込仕事率(W)100
コード長さ(m)約5
質量(kg)約2.1
仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付)
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚
寸法(mm)230×225×1050
色シャンパンゴールド
消費電力(W)450
スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切
集塵量(L)約0.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。
スティック型でもハンディー型でも使用できます。
使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。
置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー
質量(kg)約1.7
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050
吸込仕事率(W)40
集塵容量(L)約0.5
電源コード(m)約5
運転音(dB)78以下
集塵方式サイクロン式
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。
約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル
質量(kg)1.6
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)250
スイッチスライド式
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×340×160
吸込仕事率(W)50
集塵容量(L)0.3
運転音(dB)65
集塵方式サイクロン式
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティッククリーナーです。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。スティックの時もハンディの時も手元にスイッチが来るよう、配置を工夫しました。シンプルな使いやすさを追求した、一人暮らしにおすすめの掃除機です。
仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )
付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1
質量(kg)1.7
消費電力(W)270
スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ
電源AC 100V(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×155×1020
吸込仕事率(W)70
集塵容量(L)0.6
集塵方式サイクロン式
電源コード4.5m
お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。
付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み )
質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ)
色ブラック
消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050
集塵容量(L)約0.25
電源コード(m)約1.5
連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30
集塵方式ダストパック式
充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
充電時間(時間)約2.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
ハンディーにもなる2WAY仕様。
本体重量1.7 kgで楽々お掃除。
付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)約230×215×1070
質量(kg)約1.7(製品のみ)
電源充電式
消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)
充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX
充電出力電源(V)DC9.4/0.32A
使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah
充電時間(時間)約5
連続使用時間(分)10
コード長さ(m)アダプター:約1.8
スイッチスライド(ON/OFF)
集塵方式サイクロン式
集塵容量(L)約0.5
仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ
適合集じん方式:サイクロン式
寸法(mm)約145×290×220
質量(kg)約1.9
電源(V)AC 100 50/60Hz
消費電力(W)750
コード長さ(m)電源:約6.0
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)約0.7
アズワン品番1-1965-21
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 。スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー
質量(kg)1.7
色ブラック
消費電力(W)240
スイッチスライド式
電源AC 100 V (50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1050
吸込仕事率(W)40
集塵容量(L)0.5
集塵方式サイクロン式
電源コード5m
運転音78 dB以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティック掃除機です。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。 置き場所を取らない自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や2階用としてもおすすめです。
仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )
付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1
質量(kg)1.7
消費電力(W)500
スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ
電源AC 100V(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1010
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)0.6
集塵方式サイクロン式
電源コード4.5m
サイクロン式のダストケースを搭載したスティッククリーナーです。ハンディクリーナーとしても使用可能で、場所に合わせて掃除ができます。?
セット内容本体、床用吸込口、延長パイプ(2本)、すき間ノズル、取扱説明書
質量(kg)1.7 (本体のみの質量:1.4
色ホワイト
消費電力(W)550
スイッチスライド式 ON/OFF
電源AC100V (50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×236×1,000(本体に延長パイプ2本、床用吸込口取付時)
吸込仕事率(W)120
集塵容量(L)0.7
集塵方式サイクロン式
電源コード4.5m
運転音75dB以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
コードレスの紙パック式スティッククリーナーです。たった1.4kgと軽量で取り回しがしやすく、ゴミが気になったときにさっと手に取って掃除ができます。サイクロン式と異なり、ゴミ捨て時にほこりの舞い散りが少なくストレスフリー。ゴミセンサー搭載、ゴミを感知すると自動でパワーアップ。パイプを外せばハンディタイプとしても使える、頼れるスティッククリーナーです。
付属品ACアダプター、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ネジ×3、使い捨てダストパック×25 ( 本体に1枚装着済み )、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.4 ( 本体 + 延長管 + パワーブラシ含む )
色メタリックグレー
消費電力(W)充電中 16 満充電後 / 待機時 0.5 ※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力
スイッチタクトスイッチ
電源入力 : AC 100 V - 240 V(50-60Hz) 0.8 A MAX、出力 : DC 24.0 V 1.0 A
方式充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×135×1050
集塵容量(L)0.25
連続使用時間強モード 7分、自動モード 30分
充電時間2.5 時間
使用電池リチウムイオン電池パック DC 10.8 V 2.5 Ah 27 Wh
集塵方式ダストパック式
電源コード1.5m
運転音強モード 70 dB、自動モード 63 dB ~ 70dB
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード