「揚げ油処理」の検索結果
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200
色ブラウン
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×390×225
質量(kg)約4
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約250×250
電源コード(m)約1
温度設定範囲(℃)80~250
庫内寸法(mm)約285×280×95
タイマー約30分
ラック寸法(mm)約270×245
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷