2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz) ブラック 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L)20 出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6 省エネ基準達成率(%)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200 ブラック 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L)20 出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6 省エネ基準達成率(%)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

関連カテゴリ