1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。 腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。 便利なワンプッシュオープンふた。 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。
消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600) 付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー 寸法(mm)約225×155×145 ホワイト 質量(g)約995(付属品含む)、約935(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 タイマー(ICタイマー)約3分間オートオフ
1台
8,598 税込9,458
当日出荷