3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。 消費電力(W)100 付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター 質量(kg)約1.2 付属品含める 回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpm コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97 定格消費電力(W)100 電源(AC V)100 定格時間(分)1.5 電源周波数(Hz)50/60 最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
付属品専用計量カップ、カップ用ふた 容量(mL)500(専用カップ) 質量(g)約820(付属品含) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175 電源コード(m)約1.8 定格時間1分30秒
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ヒーター部はアルコールランプを彷彿させるようなデザイン。 ロート・サーバーはプロ仕様の本格的な製品も供給しているHARIO製を使用。 かくはん用の竹べらもつけました。 細部までこだわり、コーヒータイムの雰囲気を演出するクラシックデザインを実現しました。 マグネット式プラグで引っ掛けても安心。 サーバーと取っ手が外れるのでお手入れかんたん。 サーバーを外すと自動的にスイッチオフ。
最大容量(mL)480(4カップ) 付属品計量スプーン×1、ろ過器×1(ろ過布、ろ過布取付金具、クサリから構成)、竹べら×1、ガイドシート×1 寸法(mm)約255×180×325 質量(kg)約1.8 ブラウン 消費電力(W)400 電源コード(m)1.4(マグネットプラグ式)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷