1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3 消費電力(W)680 付属品ふた(保管用) 寸法(mm)約235×185×210 質量(kg)約1.8(付属品含む) パールホワイト 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ) 温度調節精度低、中、高
1台
4,998 税込5,498
欠品中