2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック 付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル 寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903 質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含) 消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1) スイッチスライド式 ON/OFF 電源充電式 集塵容量(L)約0.45 電源コード(m)約1.8 連続使用時間(分)約10 使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh 集塵方式サイクロン式 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX 充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯) 充電出力電源(V)DC12/500mA
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)約230×215×1070 質量(kg)約1.7(製品のみ) 電源充電式 消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力) 充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX 充電出力電源(V)DC9.4/0.32A 使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah 充電時間(時間)約5 連続使用時間(分)10 コード長さ(m)アダプター:約1.8 スイッチスライド(ON/OFF) 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.5 仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能) 付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)