2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインバード16V型浴室テレビ
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15(待機時:1.7) 年間消費電力量(kWh/年)40 電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算) 画面サイズ16V型 画素数W1920×H1080 視野角実測視野角:上下左右各約80° 光源LED 音声出力実用:1.0W+1.0W 入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz) 使用温度範囲(℃)+0~+50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) 保存温度範囲(℃)-20~+60 保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインバード16V型浴室テレビ
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。 地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15(待機時:1.7) 年間消費電力量(kWh/年)40 電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算) 画面サイズ16V型 画素数W1920×H1080 視野角実測視野角:上下左右各約80° 光源LED 音声出力実用:1.0W+1.0W 入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 無線規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠 使用周波数(GHz)無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch) 伝送方法OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK 防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz) 使用温度範囲(℃)+0~+50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) 保存温度範囲(℃)-20~+60 保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ