「js-25」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。
用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。
精密な温度制御 : 4℃±2℃。
最低温度と最高温度の記録機能。
警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。
地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。
材質本体PP、庫内容器アルミニウム
質量(kg)約15
電源(V)DC12
消費電力(W)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460
温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。
運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で)
庫内寸法(mm)約335×225×340
庫内容量(L)25
庫内温度(℃)4℃±2℃
警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
関連キーワード