木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。
乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に
主な用途屋内木部・木製品
使用場所屋内用
特性速乾
仕様うすめずに塗ってください
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)10分~1時間
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。
塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。
木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途屋外木部・木製品
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。
塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。
用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修に
主な用途屋内木部・木製品
使用場所屋内用
厚さ(mm)10
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)17
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.028L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。
耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。
紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット)
蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に
乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。
木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。
木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。
(旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります)
使用場所屋内用
主な用途木
希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約1(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。
天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。
用途ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品。
主な用途屋外木部・木製品
使用場所屋外用
特性撥水、耐候
主成分天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。
木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。
低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に
主な用途ガーデン用木製品
使用場所屋外用
特性撥水、耐久
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、強力はっ水効果により木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板などの木部に。
成分合成樹脂(アルキド)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤
容量(L)14
主な用途木部
塗布面積(m2)約80~140
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
乾燥時間約12~24時間(夏30℃)、1~2日間(冬10℃)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード