カテゴリ

  • 塗料(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • アサヒペン(28)
  • サンデーペイント(17)
  • BRIWAX(3)
  • 岩田製作所(2)
  • アトムハウスペイント(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • 和信ペイント(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • カシュー(1)
  • ターナー色彩(1)
  • サンコー商会(1)
  • 東日本塗料(1)
  • トーホー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「こげ茶 塗料」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性シリコンタフスプレー ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフスプレーニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。主な用途木部、トタン、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.9乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間危険物の性状非水溶性
アクリルトタンN屋根用 ニッペホームプロダクツアクリルトタンN屋根用ニッペホームプロダクツ
5,298税込5,828
1缶(2kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
主な用途屋根、トタン希釈剤ペイントうすめ液(5%以内)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間
油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)
719税込791
1缶(0.08L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ耐熱用スプレーニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます。 優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。 速乾性で、塗装後約1時間で使用できます。
用途ストーブ・焼却炉・煙突・自動車・バイクのマフラー部に仕様常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。危険等級乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約1.5(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
油性鉄部・建物・トタン用 ニッペホームプロダクツ油性鉄部・建物・トタン用ニッペホームプロダクツ(12件のレビュー)
729税込802
1缶(83.3mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品)主成分特殊アクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品使用場所屋内外兼用油性 or 水性油性特性超速乾、防さび
水性トタン屋根用UV ニッペホームプロダクツ水性トタン屋根用UVニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1缶(2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。 トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。
用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部、鉄製品の塗り替えに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途トタン、鉄部使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら