素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。
塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。
物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。
浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。"
使用場所屋内外兼用
特性防水、耐候
色無色透明
主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。
乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。
仕様うすめずに塗ってください
主な用途コンクリート陸屋根
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水
「上塗り塗料」と「下塗り塗料」がセットで使いやすい。
水性一液タイプ(すべり止め剤入り)の弾力性にとんだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。
用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。
仕様うすめずに塗ってください
主な用途屋上・ベランダ
標準重ね塗り回数(回)下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り
乾燥時間(時間)【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水、耐久
一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。「下塗り(シーラー)」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れています。塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水
容量(kg)3
主な用途コンクリート陸屋根
塗布面積(m2)約4~5
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐水、耐候、耐久
塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4
乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
コンクリート・モルタルなどの素地面との密着性に優れています。
耐水・耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。
用途水性ベランダ・屋上用防水塗料の下塗り用
仕様うすめずに塗ってください
主な用途屋上、ベランダ
乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水、耐水、耐アルカリ、遮熱、耐久
コンクリート、モルタルなどの素地面との付着性に優れ、上塗り塗料との付着性にも優れています。耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。水性塗料ですので引火などの心配がなく、安全で取り扱いが簡単です。
用途屋上防水塗料の下塗り用
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水
トラスコ品番532-9719
容量(kg)1.3
主な用途屋上
塗布面積(m2)約4~5
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐水、耐久
塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4
乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
1缶
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。すべり止め剤配合です。一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水
色ライトテラコ
主な用途屋上・床面
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性遮熱、耐水、耐候、耐久
簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。
アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト
乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
特性防水
簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・路面・舗道・踏み石・レンガ・ブロック・アスファルト・テラス・バルコニーなどの防じんカラー塗装用。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水
容量(L)7
容量(g)9380
主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、路面、舗道、踏み石、レンガ、ブロック、アスファルト、テラス、バルコニー
塗布面積(m2)約20~30
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・路面・舗道・踏み石・レンガ・ブロック・アスファルト・テラス・バルコニーなどの防じんカラー塗装用。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水
トラスコ品番859-8591
色ペ-ルグリ-ン
容量(L)2
容量(g)2680
主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、路面、舗道、踏み石、レンガ、ブロック、アスファルト、テラス、バルコニー
塗布面積(m2)約5~8
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
1缶
¥4,498
税込¥4,948
取扱い終了
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。
主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部
標準重ね塗り回数(回)1
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
弾力性に富み、素材の収縮に追随して亀裂の発生を防ぎます。
優れた防水性があり、厚付けしてもひび割れができません。
用途ブロック・モルタル・コンクリート・スレートなどの目地、すき間、ひび割れの充てんに。
特性防水
容量(kg)4
主な用途スレート、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)約8(夏30℃)、約16(冬10℃)
危険物の類別非危険物
施工面積目地埋め/ブロック約100枚分(幅10m/m~20m/m)
油性 or 水性水性
1缶(4kg)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。
成分合成樹脂(アクリル)
容量(L)0.15
主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙
塗布面積(m2)約1.5
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上
乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材。室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面。土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)。ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水
容量(L)6
主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面
塗布面積(m2)14
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります)
乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。
用途耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。
セット内容塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類)
容量(kg)17
主な用途コンクリート床
塗布面積(m2)平滑仕上げ:約35~42、防滑仕上げ:約32~38
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2L
特性耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃
塗り重ね可能時間(時間)9以上3日以内(23℃時)
乾燥時間9時間以上(23℃時)
危険物の性状非水溶性
建築基準法対応品F☆☆☆☆、水性、屋内、つやなし、防カビ
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
マットフィニッシュ・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙・各種ボード・コンクリート・モルタルなどの壁や天井、浴室の壁や天井(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)、窓枠・巾木などの木部、屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など
色コットン
塗り面積(m2)約14(タタミ約8枚)
主成分アクリル
主な用途ビニール壁紙・各種ボード・コンクリート・モルタルなどの壁や天井、浴室の壁や天井(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)、窓枠・巾木などの木部、屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防カビ・艶無
1缶(2kg)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。
成分合成樹脂(アクリル)
容量(L)0.5
主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙
塗布面積(m2)約5
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上
乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
関連キーワード