「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用)
屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。
木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。
靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。
木の呼吸を妨げません。
広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。
乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。
塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く)
主な用途木部
乾燥時間(時間)約24(20℃)
使用場所屋内用
塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
ザラザラした質感の下地をつくる下塗りベースです。上に塗る塗料の種類によって素材をアイアン風にしたり、アンティーク仕上げが可能です。
用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面
トラスコ品番536-7504
材質成分:合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水
容量(L)0.5
塗布面積(m2)約2
標準重ね塗り回数(回)1回
危険物の類別非危険物
乾燥時間夏:約1時間冬:約2時間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
上に塗る塗料の膜をクラック(ひび割れ)させる下塗りベースです。アンティークな仕上がりを演出できます。
用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート素材などの小物や壁面
トラスコ品番536-7527
材質成分:合成樹脂(ビニル樹脂)
容量(L)0.5
塗布面積(m2)約2
標準重ね塗り回数(回)1回
危険物の類別非危険物
乾燥時間塗装約3~5分後に上塗りを塗り始めてください。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ケーキのホイップのような材料で、厚み3mm以内でお好きな下地面を演出できる下塗りベースです。乾燥後は固い素材になります。上に塗料を塗って仕上がった後、凸部の表面をサンドペーパーなどで削るとアンティークな風合いが増します。
用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面
トラスコ品番536-7533
材質成分:合成樹脂(アクリル・シリコン)、水、顔料、珪藻土、防かび剤
容量(L)0.5
塗布面積(m2)約0.5
標準重ね塗り回数(回)1回
危険物の類別非危険物
乾燥時間夏:約2時間冬:約4時間※厚く塗ったところ(1mm以上)や凸部では、中まで完全に乾燥するのに1日以上かかることがあります。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード