3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 1.6L
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに 特性さび止め 主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ 塗布面積(m2)13~16.5 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
1缶(1.6L)
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)。門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。 成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 容量(L)0.2 主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部 塗布面積(m2)1.7~2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
1缶
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)