30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。 主成分合成樹脂(長油性フタル酸) 主な用途木、鉄、トタン 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性 希釈液ペイントうすめ液(3~5%) 特性つやあり 塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上
1缶(0.083L)ほか
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品) 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品 使用場所屋内外兼用 油性 or 水性油性 特性超速乾、防さび
1缶(83.3mL)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性トタン屋根用 14L
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 容量(L)14 主な用途トタン 塗布面積(m2)約160~240 使用場所屋外 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上
1缶
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性トタン屋根用 7L
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 容量(L)7 主な用途トタン 塗布面積(m2)約80~120 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量7L 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上 乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
1缶
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性トタン専用さび止め
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに。 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性さび止め 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性
1缶(1.6kg)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性トタンつやありペイント 14kg
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番859-9499 マルーンレッド 容量(L)13.2 主な用途トタン 塗布面積(m2)180 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)約8時間以上(夏30℃)、約20時間以上(冬10℃) 乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
1缶
15,980 税込17,578
4日以内出荷

油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 動画あり
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 タイプつや有 主成分シリコン樹脂 主な用途木部、トタン、鉄部 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液) 油性 or 水性油性 特性耐久、速乾、防さび 塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間 塗回数1回
1缶(0.08L)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性塗料屋外用シルバー
輝度の高いアルミニウム顔料を使用し、あざやかなシルバー仕上げが得られます。鱗片状のアルミニウムが光や熱を反射しますので、建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性・耐候性に優れ長時間さびの発生を防ぎます。
用途フェンス、門扉、トタン屋根など屋外の木部や鉄部に。 材質合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 シルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)8時間以上 乾燥時間約4時間(夏30℃)、約8時間(冬10℃) 危険物の性状非水溶性
1缶
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。 成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番158-4895 チョコレート 容量(L)12.7 主な用途トタン・鉄部・木部 塗布面積(m2)約150 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、速乾 乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
1缶
17,980 税込19,778
3日以内出荷

塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。 トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。
用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部、鉄製品の塗り替えに。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途トタン、鉄部 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1缶(2L)ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。 さび止め効果に優れ、トタンを保護します。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液又は合成ボイル油(シルバー以外)で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
1缶(2L)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツアクリルトタンN屋根用
主な用途屋根、トタン 希釈剤ペイントうすめ液(5%以内) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上 乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間
1缶(2kg)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 主な用途木部、トタン、鉄部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.9 乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツトタンつやありペイント
耐候性、密着性、さび止め効果に優れ、トタン屋根を保護します。
用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部や木部に。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
1缶(2kg)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

水性シリコントタン・ベスト瓦 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツ水性シリコントタン・ベスト瓦
上塗りの遮熱性能を向上させるだけでなく、上塗り層で反射しきれなかった赤外線をなるべく吸収させずに透過させ、バインダー層でも反射させます。
用途屋根・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに 各種ベスト瓦・スレート瓦・セメント瓦の塗り替えに 主な用途トタン、瓦 使用場所屋外用 特性遮熱 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(7kg)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

抜群の耐久性で、長期間色あせません。 特殊ノズル(楕円)を採用、逆さ吹きもできます。速乾タイプ。
用途門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
1本(400mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフ
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。 トラスコ品番158-4922 材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤 グレー 容量(L)3.2 塗布面積(m2)32 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量3949g 乾燥時間約1時間30分(夏期)、約3時間(冬期)
1缶
8,598 税込9,458
翌日出荷

ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフ 容量1.6L
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。 材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤 容量(L)1.6 塗布面積(m2)16 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量2073g 乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
1缶
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフ 容量0.7L
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤 容量(L)0.7 主な用途鉄部、塩ビパイプ、アルミ建材、木部 塗布面積(m2)7 使用場所屋内・屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.7L 油性 or 水性油性 乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
1缶
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。 透明 主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面 危険等級 乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。 塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分) 危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ニッペホームプロダクツ徳用合成ボイル油
トタン屋根用、建物用、外板用などの油性ペイントをうすめるのにお使いください。
用途合成樹脂系塗料の希釈に。 成分油脂、有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。 主な用途鉄部、アルミ 使用場所屋外用 特性超速乾、さび止め 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性
1缶(0.2L)ほか
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ遮熱バインダーホワイト
上塗りと透過した赤外線を反射することにより遮熱性能がUPします。
用途カラートタン・トタン板の塗り替え時の下塗り塗料に。 各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦の塗り替え時の中塗り塗料に。 ホワイト 主な用途トタン、瓦 特性遮熱 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(2.5kg)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。 速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
用途鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性速乾、さび止め 危険等級 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。 透明 主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面 危険等級 乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。 危険物の性状水溶性
1缶(200mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ屋外用シルバー
油性タイプの屋外用シルバー色の塗料です。 輝度の高いアルミニウム顔料を使用していますので、金属光沢の彩やかなシルバー仕上げが得られます。 鱗片(リンペン)状のアルミニウムが、光や熱を反射しますので建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。 水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性、耐候性に優れ、長時間サビの発生を防ぎます。 ハケさばきが軽く、一回塗りできれいに仕上がります。
用途鉄部、門扉、トタンなどの木部・鉄部 シルバー 仕様うすめずに塗ってください。 危険等級 乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.2L)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。 水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。
用途鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに (アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。 主な用途鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部 使用場所屋外用 特性速乾、さび止め 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 透明 主成分特殊エポキシ樹脂 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.2L)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ
シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。
用途鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。屋内外木部。モルタル・コンクリート。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く) 主な用途鉄部、トタン壁、アルミ建材、木部、モルタル、コンクリート、プラスチック面 標準重ね塗り回数(回)1 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)夏:2以上、冬:4以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)
1缶
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性エコエバー 0.2L
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)。トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)。室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。 成分合成樹脂(シリコン・アクリル) 容量(L)0.2 主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ 塗布面積(m2)約1.4~2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)約4以上 乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性エコエバー
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)。トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)。室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。 成分合成樹脂(シリコン・アクリル) 主な用途鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)