耐候性、耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。
用途鉄部・木部などのイラスト、文字書きに最適
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)3
主な用途鉄部、木部
使用場所屋内用
入数1本
特性耐水、耐候
商品タイプ使い切り本体
耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。金属面にもきれいに塗れます。
用途鉄、木材などのマーキングに。
材質アクリル樹脂塗料
容量(L)0.0291
乾燥時間20分~40分
線の太さ極太
関連キーワード