2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントに必要なハケ・ローラー、マスカーなどが一式揃った初心者や女性にも使いやすい便利なセットです。はじめての方にうれしい、こだわりの道具6点セット。STYLE DIYペンキ 2kg/4kgとペイントツールキットでオールインワンになっているので、初めてのペイントでもすぐに始めることができます。
用途塗装時に使用する道具のセット品 トラスコ品番532-9725 セット内容マスキングテープ24mm×18m2個、マスカー1000mm×25m、ハケ50mm、ローラーハンドル 主な用途塗装用
1個(6個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 動画あり
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 タイプつや有 主成分シリコン樹脂 主な用途木部、トタン、鉄部 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液) 油性 or 水性油性 特性耐久、速乾、防さび 塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間 塗回数1回
1缶(0.08L)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)