2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。 デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。 「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。 ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。 厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。 シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。 藻・かびの発生を防ぎます。 うすめ方 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
用途室内壁、外壁、塀などに ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材 ホワイト 使用液うすめる液:水(目安:5%以内) 主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材 乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防カビ 塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
1缶(14kg)
9,498 税込10,448
当日出荷

ニッペホームプロダクツSTYLE MORUMORU
手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材 トラスコ品番662-7271 ホワイト 主な用途室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック 塗布面積(m2)約5 標準重ね塗り回数(回)1 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
1個
6,698 税込7,368
当日出荷