コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。
優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。
フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。
用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に
主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面
使用場所屋外用
特性耐久
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。
乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
洗浄だけでは落とせなかったカビによる黒ずみもきれいに除去します。大腸菌・黄色ブドウ球菌などを除去します。たばこのヤニを除去します。いやな臭いがしない低臭タイプです。一液タイプなのでそのまま使えます。植栽に影響を与えません。塗装の下地調整剤として使用する事で、塗装の表面が美しく仕上がります。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・塗装された面に。住宅の基礎部分に。屋内のビニール壁紙や塗装された面に。(繊維壁への使用は避けて下さい)。浴室やタイルの目地に。墓石に。塗装前の下地処理に。
トラスコ品番128-3785
セット内容刷毛1本、プラスチック容器1個
材質次亜塩素酸ナトリウム、炭酸カルシウム、界面活性剤(脂肪酸ナトリウム)
容量(mL)500
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード