刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがせる状態にさせます。
主成分に生分解性原料(自然還元成分)を仕様していますので、水で洗い流すことができます。
用途鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。
油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。
主な用途鉄部、木部、コンクリート
乾燥時間(分)5~30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。)
主成分生分解性原料(自然還元成分)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性はがし剤
危険物の性状水溶性
一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。
乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。
仕様うすめずに塗ってください
主な用途コンクリート陸屋根
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。
木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途屋外木部・木製品
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
手軽に塗れて、美しい蛍光発色。
乾くと雨にも流れません。
用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。
(木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど)
主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック
使用場所屋内用
特性蛍光
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(mL)25
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4
油性 or 水性水性
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材、室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)、ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材
危険物の類別非危険物
臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。
用途内装用として。素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水
トラスコ品番158-8336
色白
容量(L)20
主な用途ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタル
塗布面積(m2)100
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。
乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
1缶
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
半つやタイプの水性多用途塗料。
用途ウッドデッキ、ガーデニング材、窓枠、戸袋などの木部。
主な用途木部
標準重ね塗り回数(回)1
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)夏:4以上、冬:6以上
乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
屋内外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。揮発性有機化合物量(VOC)が非常に少なく、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどの有機化合物を配合していない、環境に配慮した製品です。
用途屋内外の一般建築物用として。素材:鉄部、木部、コンクリート、モルタルなどに。
トラスコ品番158-8334
材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水
色白
容量(L)15
塗布面積(m2)62
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)約3時間(23℃)
乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
1缶
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
「上塗り塗料」と「下塗り塗料」がセットで使いやすい。
水性一液タイプ(すべり止め剤入り)の弾力性にとんだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。
用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。
仕様うすめずに塗ってください
主な用途屋上・ベランダ
標準重ね塗り回数(回)下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り
乾燥時間(時間)【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水、耐久
屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
戸建住宅やマンションなどの新設・改修塗装に使用できる本格的な高耐候性シリコン塗料です。
隠ぺい性、作業性、仕上がりに優れています。
親水化技術により雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。
下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。
防藻、防かび機能があります。
用途外壁塗装に、素材:コンクリート、モルタルなどに
色白
主な用途コンクリート、外カベ
トラスコ品番158-8337
容量(L)15
主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、水
塗布面積(m2)54
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約3時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね
乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
1缶(15L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。
水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。
ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。
小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。
絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。
主な用途木部、鉄部
特性耐久、つやなし、耐候
種別半つや
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに
特性防虫・防腐・防かび・撥水
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。
木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに
主な用途屋外木部・木製品
使用場所屋外用
特性撥水、耐久
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約6(冬10℃)【塗り重ね(目安)】夏/約6以上、冬/約12以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れるラッカーつやあり塗料です。
乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。
絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。
特性つやあり、速乾
種別有
主な用途木、鉄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間
危険物の性状非水溶性
コンクリート・モルタルなどの素地面との密着性に優れています。
耐水・耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。
用途水性ベランダ・屋上用防水塗料の下塗り用
仕様うすめずに塗ってください
主な用途屋上、ベランダ
乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水、耐水、耐アルカリ、遮熱、耐久
キラキラしたパールやメタリック調に仕上がります。インテリア雑貨などに、簡単にデコレーションできます。乾燥後は水に強い塗膜になります。
用途屋内の木材、紙、金属などのいろいろな素材に。
成分合成樹脂(アクリル)
容量(L)0.055
主な用途木部、紙、金属
塗布面積(m2)約0.2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
乾燥時間約30分
一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。「下塗り(シーラー)」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れています。塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水
容量(kg)3
主な用途コンクリート陸屋根
塗布面積(m2)約4~5
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐水、耐候、耐久
塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4
乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
輝度の高いアルミニウム顔料を使用し、あざやかなシルバー仕上げが得られます。鱗片状のアルミニウムが光や熱を反射しますので、建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性・耐候性に優れ長時間さびの発生を防ぎます。
用途フェンス、門扉、トタン屋根など屋外の木部や鉄部に。
材質合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
色シルバー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)8時間以上
乾燥時間約4時間(夏30℃)、約8時間(冬10℃)
危険物の性状非水溶性
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。
成分合成樹脂(アクリル)
容量(L)0.15
主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙
塗布面積(m2)約1.5
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上
乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、色ムラのないプロの仕上がり感に。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。
用途家具、建材、フローリングなど、浸透性のある木材
成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約12以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性撥水性・防汚
塗り重ね可能時間(時間)約24以上
危険物の性状非水溶性
弱溶剤系さび止め塗料です。鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。
用途さび止め下塗り用として。素材:鉄部に。
仕様塗り重ね回数:2回
容量(L)18
塗布面積(m2)82
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量18L
塗り重ね可能時間(時間)約16(23℃時)
乾燥時間夏(30℃):約4時間・冬(10℃):約8時間
屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。
また、軒天井の塗装にも最適です。
ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの塗装が可能です。
防藻、防かび機能があります。
用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに
色白
主な用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに
使用場所屋内用
トラスコ品番158-8340
容量(L)16
主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水
塗布面積(m2)80
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね
乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
1缶(16L)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。
戸建住宅やマンションなどの幅広い素材に塗装できる本格的なウレタン塗料です。
防藻・防かび機能があります。
耐候性(長持ち)、低汚染性(汚れにくい)、透湿性(膨れや剥離を抑制。
建物の結露防止)、速乾性(冬場も塗装可能)に優れています。
用途建築物屋内外の各種素材(コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など)に
色白
主な用途木部、コンクリート、鉄部
トラスコ品番158-8333
質量(kg)15
主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、有機溶剤、合成樹脂エナメル塗料
塗布面積(m2)54
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8372-67
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量12.5L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約3時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね
乾燥時間夏(30℃):約1時間30分・冬(10℃):約3時間
危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。
水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。
小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。
用途室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。
木部、鉄部、紙などにも使用できます。
主な用途木部、鉄部、紙
使用場所屋内用
特性耐久、つやなし、耐候
種別つやなし
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。
鮮やかに目立つ蛍光塗料です。白いの下地に塗装すると、鮮やかに映えます。
ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。
小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。
絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。
主な用途木部、鉄部
特性蛍光
主成分蛍光
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。
材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏4、冬6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻
塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12
危険物の性状非水溶性
屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
用途外壁用。
トラスコ品番662-7268
色白
主な用途外カベ
塗布面積(m2)約14
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)約3以上(23℃時)
乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
1缶
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
かべ紙のような凹凸感のある仕上がりになる塗料です。
用途室内の壁用、天井などに。
色ウォールホワイト
主な用途室内カベ・天井
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
乾燥時間夏(30℃):約2時間/冬(10℃):約5時間
木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤
容量(L)1.6
主な用途木部
塗布面積(m2)16
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)
乾燥時間約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。
トラスコ品番123-3283
材質合成樹脂(アクリル)
色コットン
容量(L)0.5
塗布面積(m2)約5
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)4時間以上
乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤
容量(L)0.7
主な用途木部
塗布面積(m2)約7.5
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)
エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。
用途耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。
セット内容塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類)
容量(kg)17
主な用途コンクリート床
塗布面積(m2)平滑仕上げ:約35~42、防滑仕上げ:約32~38
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2L
特性耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃
塗り重ね可能時間(時間)9以上3日以内(23℃時)
乾燥時間9時間以上(23℃時)
危険物の性状非水溶性
タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。イヤな臭いのない無臭タイプの塗料です。乾きが早く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリートなど、広い用途に使えます。
成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、防かび剤、水
トラスコ品番859-8776
色ホワイト
容量(L)0.2
主な用途鉄部、木部、コンクリート
塗布面積(m2)1~2
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)約4以上
乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。すべり止め剤配合です。一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水
色ライトテラコ
主な用途屋上・床面
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性遮熱、耐水、耐候、耐久
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
容量(L)1.6
主な用途木部、鉄部
塗布面積(m2)約11
使用場所屋内・屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1.6L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)約8~16以上
乾燥時間夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。
成分合成樹脂(アクリル)
容量(L)0.5
主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙
塗布面積(m2)約5
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上
乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。
用途建築物屋内外の各種素材:コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など。
トラスコ品番662-7400
色白
主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面
塗布面積(m2)約13
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)約3以上(23℃時)
乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間
1缶
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、強力はっ水効果により木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板などの木部に。
成分合成樹脂(アルキド)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤
容量(L)14
主な用途木部
塗布面積(m2)約80~140
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
乾燥時間約12~24時間(夏30℃)、1~2日間(冬10℃)
危険物の性状非水溶性
高品質・高機能の特殊スペック塗料
プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。
防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。
こだわりの厳選カラー
単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。
つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。
壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。
初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計
ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。
下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。
作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。
用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など
鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど
コンクリート・ブロック:外壁、塀など
内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど
プラスチック、発泡スチロールなど
使用液うすめる液:水(目安:5%以内)
主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります)(※塗り重ねる場合は、夏:2時間以上、、冬:4時間以上あけてください。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし
屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。
デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。
ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。
厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。
シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。
藻・かびの発生を防ぎます。
うすめ方
塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
用途室内壁、外壁、塀などに
ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材
色ホワイト
使用液うすめる液:水(目安:5%以内)
主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材
乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防カビ
塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
1缶(14kg)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ