2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペホームプロダクツ水性コンクリートカラー 7L
簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・路面・舗道・踏み石・レンガ・ブロック・アスファルト・テラス・バルコニーなどの防じんカラー塗装用。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 容量(L)7 容量(g)9380 主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、路面、舗道、踏み石、レンガ、ブロック、アスファルト、テラス、バルコニー 塗布面積(m2)約20~30 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
1缶
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性コンクリートカラー 2L
簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・路面・舗道・踏み石・レンガ・ブロック・アスファルト・テラス・バルコニーなどの防じんカラー塗装用。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 トラスコ品番859-8591 ペ-ルグリ-ン 容量(L)2 容量(g)2680 主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、路面、舗道、踏み石、レンガ、ブロック、アスファルト、テラス、バルコニー 塗布面積(m2)約5~8 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
1缶
4,498 税込4,948
9日以内出荷

関連カテゴリ