6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ベランダ・屋上床用防水塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。 乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。 仕様うすめずに塗ってください 主な用途コンクリート陸屋根 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水
1缶(3kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 特性防水
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ床用塗料 クリンカラーEベスト
エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。
用途耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。 セット内容塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類) 容量(kg)17 主な用途コンクリート床 塗布面積(m2)平滑仕上げ:約35~42、防滑仕上げ:約32~38 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 特性耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃 塗り重ね可能時間(時間)9以上3日以内(23℃時) 乾燥時間9時間以上(23℃時) 危険物の性状非水溶性
1缶
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。すべり止め剤配合です。一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 ライトテラコ 主な用途屋上・床面 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性遮熱、耐水、耐候、耐久
1缶
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。「下塗り(シーラー)」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れています。塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 容量(kg)3 主な用途コンクリート陸屋根 塗布面積(m2)約4~5 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4 乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
1缶
6,598 税込7,258
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、モルタルなどの素地面との付着性に優れ、上塗り塗料との付着性にも優れています。耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。水性塗料ですので引火などの心配がなく、安全で取り扱いが簡単です。
用途屋上防水塗料の下塗り用 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 トラスコ品番532-9719 容量(kg)1.3 主な用途屋上 塗布面積(m2)約4~5 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水、耐久 塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4 乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
1缶
2,198 税込2,418
4日以内出荷