フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。
塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。
塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。
用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修に
主な用途屋内木部・木製品
使用場所屋内用
厚さ(mm)10
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)17
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.028L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
耐候性、耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。
用途鉄部・木部などのイラスト、文字書きに最適
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)3
主な用途鉄部、木部
使用場所屋内用
入数1本
特性耐水、耐候
商品タイプ使い切り本体
関連キーワード