42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途屋外木部・木製品 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ 動画あり
木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。 塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。
用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 厚さ(mm)10 乾燥時間(分)20~40 線幅(mm)17 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.028L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(30g)
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。 主成分合成樹脂(長油性フタル酸) 主な用途木、鉄、トタン 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性 希釈液ペイントうすめ液(3~5%) 特性つやあり 塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上
1缶(0.083L)ほか
659 税込725
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

VINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス ニッペホームプロダクツ 動画あり
「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く) 主な用途木部 乾燥時間(時間)約24(20℃) 使用場所屋内用 塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性
1缶(160g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ木部用マーカー 30g
木目を生かす美しい色彩のオイルステインマーカーです。塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。木部の保護には、つやありニス・つやなしニスが使用できます。
用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修など。 トラスコ品番859-8666 W-10(ダークオーク) 容量(mL)30 容量(L)0.03 危険等級 乾燥時間(時間)約20~30分 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
11日以内出荷

幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。 透明 主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面 危険等級 乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。 塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分) 危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。 透明 主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面 危険等級 乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。 危険物の性状水溶性
1缶(200mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。 水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。
用途鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに (アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。 主な用途鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部 使用場所屋外用 特性速乾、さび止め 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 透明 主成分特殊エポキシ樹脂 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.2L)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品) 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品 使用場所屋内外兼用 油性 or 水性油性 特性超速乾、防さび
1缶(83.3mL)ほか
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! 先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。
用途室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。 木部、鉄部、紙などにも使用できます。 主な用途木部、鉄部、紙 使用場所屋内用 特性耐久、つやなし、耐候 種別つやなし 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
1缶(50mL)
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装・軒天用塗料
屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。 戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。 また、軒天井の塗装にも最適です。 ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの塗装が可能です。 防藻、防かび機能があります。
用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに 主な用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに 使用場所屋内用 トラスコ品番158-8340 容量(L)16 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 塗布面積(m2)80 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね 乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
1缶(16L)
16,980 税込18,678
翌日出荷

ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装用塗料
臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。
用途内装用として。素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 トラスコ品番158-8336 容量(L)20 主な用途ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタル 塗布面積(m2)100 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。 乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
1缶
9,998 税込10,998
当日出荷

ニッペホームプロダクツFORPRO弱溶剤形ウレタン塗料
屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。 戸建住宅やマンションなどの幅広い素材に塗装できる本格的なウレタン塗料です。 防藻・防かび機能があります。 耐候性(長持ち)、低汚染性(汚れにくい)、透湿性(膨れや剥離を抑制。 建物の結露防止)、速乾性(冬場も塗装可能)に優れています。
用途建築物屋内外の各種素材(コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など)に 主な用途木部、コンクリート、鉄部 トラスコ品番158-8333 質量(kg)15 主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、有機溶剤、合成樹脂エナメル塗料 塗布面積(m2)54 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 アズワン品番64-8372-67 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12.5L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約3時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね 乾燥時間夏(30℃):約1時間30分・冬(10℃):約3時間 危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめずに塗ってください 危険等級 乾燥時間(時間)10分~1時間 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツカラーパテ
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。 水性・速乾タイプ。 屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、くぎ穴、へこみ、隙間などの充填に。 塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。 ホワイト 仕様容量/700mL:施工面積/約80m2 乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃) 危険物の類別非危険物
1缶(700mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部、鉄部 特性耐久、つやなし、耐候 種別半つや 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
1缶(50mL)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性塗料 つやありEXE 1.6L
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 容量(L)1.6 主な用途木部、鉄部 塗布面積(m2)約11 使用場所屋内・屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.6L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)約8~16以上 乾燥時間夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間
1缶
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れるラッカーつやあり塗料です。 乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 特性つやあり、速乾 種別 主な用途木、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚) 乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(50mL)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性つやありEXE
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番602-2123 ブラック 容量(L)0.7 主な用途木部、鉄部 塗布面積(m2)約5 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)約8~16以上 乾燥時間夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間
1缶
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 鮮やかに目立つ蛍光塗料です。白いの下地に塗装すると、鮮やかに映えます。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部、鉄部 特性蛍光 主成分蛍光 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2
1缶(25mL)
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツホワイティW 屋内外木部用 500ml
洗浄だけでは落とせなかったカビによる黒ずみをきれいに除去します。いやな臭いがしない低臭タイプです。一液タイプなのでそのまま使えます。植栽に影響を与えません。塗装の下地処理剤として使用することで、塗装の表面が美しく仕上がります。
用途屋内外の未塗装木部(ウッドデッキや柱、障子枠などの白木)に。日焼けした屋内外木部のアク洗いに。 トラスコ品番128-3783 セット内容刷毛1本、プラスチック容器1個 材質次亜塩素酸ナトリウム、炭酸ナトリウム 容量(mL)500
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

ニッペホームプロダクツ油性つやありEXE
日光や雨に強い油性つやあり塗料。 たれにくくうすめずにそのまま使えるので、初めての方でも手軽に塗れます。
用途フェンス、門扉、手すり、窓枠、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に (テーブル天板・床面には塗れません) 乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)
1缶(0.2L)ほか
729 税込802
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 動画あり
木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります) 使用場所屋内用 主な用途 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,090 税込1,199
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ超艶復活クリヤー 450G HXX964
劣化した塗装面を高光沢クリヤーで覆うことで、新設のような色相、つやに復元されます。自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂を使用、紫外線吸収剤の働きで素材の劣化を長期間抑制し、新規の状態に近いまま、長期に維持できます。塗膜表面に付着した汚れを、雨で浮かせて洗い流すことができ、長期間清潔に、美しく保つことができます。防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂の本格的な2液型クリヤーです。
用途外壁、塀、木部、鉄部などの色あせや劣化した塗装面を、新品時のような色・艶・輝きに復活させます。汚れを雨で浮かせて洗い流すことができます。防藻・防かび機能。UVカット機能。プラスチック製品の劣化を防止します。高光沢のつやあり仕上げです。 成分合成樹脂(シリコン)、防かび剤、防藻剤、水 トラスコ品番529-2133 透明 容量(g)450 塗布面積(m2)約4 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1冬(10℃):約2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.32L 特性防藻・防かび 塗り重ね可能時間(時間)夏(30℃):3以上冬(10℃):4以上 危険物の性状非水溶性
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT
広い面を簡単に塗装できる特殊なマーカーです。メタリック色は、鮮やかな発色と箔を思わせる仕上がりです。※シルバー:メッキのような仕上り。ゴールド・カッパ―:アンティーク感のある仕上がり。
用途鉄・木・プラスチック・紙など。インテリア小物の装飾に最適。 成分顔料、樹脂、有機溶剤 主な用途鉄、木、プラスチック、紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 乾燥時間約10~20分 危険物の性状水溶性
1本
429 税込472
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘキサコートNo.101 ニッペホームプロダクツ 動画あり
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途 乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
1缶(3kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。 天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。
用途ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品。 主な用途屋外木部・木製品 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 主成分天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分) 危険等級 乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツP-EFFECTOR パリパリベース 500ML
上に塗る塗料の膜をクラック(ひび割れ)させる下塗りベースです。アンティークな仕上がりを演出できます。
用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート素材などの小物や壁面 トラスコ品番536-7527 材質成分:合成樹脂(ビニル樹脂) 容量(L)0.5 塗布面積(m2)約2 標準重ね塗り回数(回)1回 危険物の類別非危険物 乾燥時間塗装約3~5分後に上塗りを塗り始めてください。
1個
599 税込659
翌々日出荷

ニッペホームプロダクツWOODLOVE 水性オイルステイン 125ML
木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。 成分合成樹脂 容量(L)0.125 主な用途木部 塗布面積(m2)約2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約1.5時間
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性オイルステイン 125ML
木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。 材質合成樹脂 容量(L)0.125 塗布面積(m2)約2 危険物の類別非危険物 乾燥時間約1.5時間
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツSTYLE ZAKUZAKU
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材。室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面。土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)。ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 容量(L)6 主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面 塗布面積(m2)14 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります) 乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
1缶
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT つや出しニス ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT つや出しニス
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具やポスターカラーの上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 クリヤー 特性つや出し、速乾 種別 乾燥時間(分):約10~20(20℃) 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚) 危険物の性状水溶性
1缶(50mL)
949 税込1,044
3日以内出荷

ペンキュア HAKE de PAINT パール 水性つやあり塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 優雅で落ち着いた色合いのパール調塗料です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部、鉄部 特性つやあり 種別パール 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2
1缶(25mL)
799 税込879
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性カラーニスです。 木目に浸透し、耐久性に優れた高性能塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部などに。 タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部 特性耐久 種別 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2
1缶(50mL)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ塗料 STYLE ZAKUZAKU
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材、室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)、ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材
危険物の類別非危険物
1缶
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性エコエバー
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)。トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)。室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。 成分合成樹脂(シリコン・アクリル) 主な用途鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた浸透性により砂かべや繊維かべの素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。 たばこのヤニ・雨じみ・木のアクなどが、かべや天井からしみ出すのを強力に防ぎます。 カチオン効果で、旧塗膜や素地面と上塗り塗料との密着性をアップ。屋内外で使用可能です。 水性タイプで、取扱いもしやすく安全です。 防かび効果。
用途砂かべや繊維かべ、ビニールかべ紙の下塗り。※紙かべ紙、布かべ紙には適しません。 たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り。 屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、けい酸カルシウム板、木部の下塗り。 ホワイト 主な用途たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り、屋内外のブロック・モルタル・コンクリート・スレート・石こうボード板・けい酸カルシウム板・木部の下塗り 使用場所屋内/屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久性・防カビ
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性エコエバー 0.2L
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)。トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)。室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。 成分合成樹脂(シリコン・アクリル) 容量(L)0.2 主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ 塗布面積(m2)約1.4~2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)約4以上 乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性エコエバー 容量:0.7L
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排ガス・塩害に強く、汚れにくい塗料です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリートなどに。門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)。トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)。室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。 成分合成樹脂(シリコン・アクリル) トラスコ品番859-9154 オフホワイト 容量(L)0.7 主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ 塗布面積(m2)約5~7 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
1,698 税込1,868
4日以内出荷

塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)。門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。 成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 トラスコ品番827-9558 トウメイクリヤー 容量(L)1.6 主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部 塗布面積(m2)13~16.5 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
1缶
4,198 税込4,618
3日以内出荷