カテゴリ

  • 塗料(14)
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • PROST's(41)
  • ニッぺ(日本ペイント)(30)
  • RS PRO(29)
  • アサヒペン(22)
  • カンペハピオ(14)
  • サンデーペイント(14)
  • アトムハウスペイント(13)
  • 関西ペイント(12)
  • DNT(大日本塗料)(8)
  • データシステム(7)
  • ロックペイント(6)
  • 和信ペイント(6)
  • 東日本塗料(6)
  • エスコ(3)
  • 寺岡製作所(3)
  • 菊水化学工業(3)
  • サクラクレパス(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水性 つや消し」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FORPRO水性内装用塗料 ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装用塗料ニッペホームプロダクツ
9,998税込10,998
1缶
当日出荷
臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。
用途内装用として。素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水トラスコ品番158-8336容量(L)20主な用途ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタル塗布面積(m2)100標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
FORPRO水性内装・軒天用塗料 4kg ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装・軒天用塗料 4kgニッペホームプロダクツ
6,598税込7,258
1缶
4日以内出荷
屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
用途内装用・屋外軒天井用。トラスコ品番662-7272主な用途内装、屋外軒天井塗布面積(m2)約15標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約2以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 500MLニッペホームプロダクツ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。成分合成樹脂(アクリル)容量(L)0.5主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙塗布面積(m2)約5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 150MLニッペホームプロダクツ
889税込978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。成分合成樹脂(アクリル)容量(L)0.15主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙塗布面積(m2)約1.5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
水性つや消し塗料DIYペンキ 500ML ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料DIYペンキ 500MLニッペホームプロダクツ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。トラスコ品番123-3283材質合成樹脂(アクリル)コットン容量(L)0.5塗布面積(m2)約5危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)4時間以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
FORPRO水性内装・軒天用塗料 ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装・軒天用塗料ニッペホームプロダクツ
16,980税込18,678
1缶(16L)
翌日出荷
屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。 戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。 また、軒天井の塗装にも最適です。 ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの塗装が可能です。 防藻、防かび機能があります。
用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに主な用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに使用場所屋内用トラスコ品番158-8340容量(L)16主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水塗布面積(m2)80標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
WOODLOVE つや消しニススプレー ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや消しニススプレーニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(300mL)
当日出荷
乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。 マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。つや消しクリヤー特性つや消し、速乾乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状水溶性
WOODLOVE 油性ウレタンニススプレー ニッペホームプロダクツWOODLOVE 油性ウレタンニススプレーニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)
1,490税込1,639
1缶(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐摩耗、耐久、耐候主成分高性能ウレタン樹脂危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状非水溶性
WOODLOVE セラックニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE セラックニスニッペホームプロダクツ
1,298税込1,428
1缶(125mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材のヤニ止め、クギの頭のさび止め、着色剤のにじみ出し防止に使用できます。 上塗りには、WOODLOVE(「水性ウレタンニス」、「油性ウレタンニス」、「屋外用ニス」、「ラッカークリヤー」、「つや出しニス」、「つや消しニス」)が使用できます。
用途木製家具・屋内木部の下塗りにクリヤー主な用途木製家具・屋内木部使用場所屋内用特性さび止め希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
WOODLOVE つや出しニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニスニッペホームプロダクツ
999税込1,099
1缶(125mL)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性つや出し、速乾危険物の性状水溶性
WOODLOVE 油性ウレタンニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE 油性ウレタンニスニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(125mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。使用場所屋内外兼用特性耐摩耗、耐久、耐候主成分高性能ウレタン樹脂希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE 水性ウレタンニスニッペホームプロダクツ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(125mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性耐摩耗、耐久希釈剤水(0~5%以内)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性カラースプレーベーシック ニッペホームプロダクツ水性カラースプレーベーシックニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(400mL)
当日出荷から3日以内出荷
高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。
用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回
水性ツヤおとし ニッペホームプロダクツ水性ツヤおとしニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
589税込648
1本(150mL)
当日出荷
室内塗装など、つやを少なくしたいときに使用します。 水性つやあり塗料専用。 液体なので、水性つやあり塗料に簡単に混ぜることができます。
用途水性つやあり塗料をシックなツヤなし塗料に変えます。特性つや消仕様容量/150mL:適正容量/水性つやあり塗料0.7L使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら