3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビー工作用に最適! 乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。 さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 種別水性 容量(mL)25 主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3 油性 or 水性水性 特性さび止め
1缶(25mL)
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。
用途工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理 使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 仕様うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)1/12 危険等級 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.083L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1(タタミ約0.6枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(83.3mL)
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
889 税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

関連カテゴリ