カテゴリ

  • 塗料(16)
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • モノタロウ(1)
  • YAMAZEN(山善)(19)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • グリーンライフ(10)
  • ダイマツ(27)
  • ダイケン(1)
  • 足立製作所(1)
  • エムケー精工(1)
  • カンペハピオ(21)
  • RS PRO(13)
  • サンデーペイント(9)
  • リス(6)
  • アトムハウスペイント(6)
  • ライテックス(ムサシ)(5)
  • エスケー化研(5)
  • エスコ(4)
  • テラモト(4)
  • 大河商事(3)
  • ABUS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「物置 屋外用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびチェンジ 1L ニッペホームプロダクツさびチェンジ 1Lニッペホームプロダクツ
9,898税込10,888
1個
当日出荷
大容量タイプ。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製物置・外灯・物干しの支柱・園芸用品・農機具・冷蔵庫などあらゆる鉄製品のさび対策用・トラスコ品番662-7275乳白色(塗装後は黒く変化します)主な用途鉄部塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)2回使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)塗り重ねは1時間以上、水性・油性塗料の上塗りは1日以上乾燥時間約24時間
水性多用途塗料 フレッシュワイド 1.6L ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料 フレッシュワイド 1.6Lニッペホームプロダクツ
4,198税込4,618
1缶
翌々日出荷
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水トラスコ品番827-9558トウメイクリヤー容量(L)1.6主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
水性エコエバー 0.2L ニッペホームプロダクツ水性エコエバー 0.2Lニッペホームプロダクツ
819税込901
1缶
4日以内出荷
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。成分合成樹脂(シリコン・アクリル)容量(L)0.2主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ塗布面積(m2)約1.4~2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
水性多用途塗料 フレッシュワイド 0.2L ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料 フレッシュワイド 0.2Lニッペホームプロダクツ
999税込1,099
1缶
翌々日出荷から4日以内出荷
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水容量(L)0.2主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)1.7~2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
油性シリコンタフ 容量0.7L ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフ 容量0.7Lニッペホームプロダクツ
2,598税込2,858
1缶
翌日出荷から翌々日出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。塩ビパイプ、アルミ建材、木部。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤容量(L)0.7主な用途鉄部、塩ビパイプ、アルミ建材、木部塗布面積(m2)7使用場所屋内・屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ油性つやありEXEニッペホームプロダクツ
1,398税込1,538
1缶
4日以内出荷
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤トラスコ品番602-2123ブラック容量(L)0.7主な用途木部、鉄部塗布面積(m2)約5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)約8~16以上乾燥時間夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間
強力速乾さび止めスプレー ニッペホームプロダクツ強力速乾さび止めスプレーニッペホームプロダクツ
999税込1,099
1缶
当日出荷から4日以内出荷
鉄部の下塗り用さび止め塗料です。鉄部に強力に密着しさびを抑制します。上塗り塗料との密着に優れます。水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。
用途門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。成分合成樹脂、顔料、有機溶剤主な用途鉄部標準重ね塗り回数(回)1回危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性さび止め乾燥時間【夏】約1時間【冬】約2時間危険物の性状水溶性
水性フレッシュワイド 1.6L ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 1.6Lニッペホームプロダクツ
3,698税込4,068
1缶(1.6L)
翌日出荷から4日以内出荷
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに特性さび止め主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
水性フレッシュワイド 0.7L ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 0.7Lニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(0.7L)
翌々日出荷から7日以内出荷
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに特性さび止め主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)5.8~6.6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
水性フレッシュワイド 0.2L ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 0.2Lニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
819税込901
1缶(0.2L)
翌日出荷から4日以内出荷
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに特性さび止め主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)1.7~2使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
油性鉄部・木部・トタン用 ニッペホームプロダクツ油性鉄部・木部・トタン用ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
659税込725
1缶(0.083L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。主成分合成樹脂(長油性フタル酸)主な用途木、鉄、トタン危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性希釈液ペイントうすめ液(3~5%)特性つやあり塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上
油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)
719税込791
1缶(0.08L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ油性つやありEXEニッペホームプロダクツ
729税込802
1缶(0.2L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
日光や雨に強い油性つやあり塗料。 たれにくくうすめずにそのまま使えるので、初めての方でも手軽に塗れます。
用途フェンス、門扉、手すり、窓枠、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に (テーブル天板・床面には塗れません)乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)
超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ超速乾さび止めニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
909税込1,000
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、アルミ使用場所屋外用特性超速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性
油性鉄部・建物・トタン用 ニッペホームプロダクツ油性鉄部・建物・トタン用ニッペホームプロダクツ(12件のレビュー)
719税込791
1缶(83.3mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品)主成分特殊アクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品使用場所屋内外兼用油性 or 水性油性特性超速乾、防さび
水性フレッシュワイド ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイドニッペホームプロダクツ(17件のレビュー)
889税込978
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら