4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に塗れて、美しい蛍光発色。 乾くと雨にも流れません。
用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。 (木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど) 主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック 使用場所屋内用 特性蛍光 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(mL)25 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4 油性 or 水性水性
1缶(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 鮮やかに目立つ蛍光塗料です。白いの下地に塗装すると、鮮やかに映えます。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部、鉄部 特性蛍光 主成分蛍光 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2
1缶(25mL)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ長時間夜光スプレー
太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。 光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
成分アクリル系樹脂 質量(g)90 乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.032L 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ長時間夜光スプレー
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発光する夜光性の塗料です。光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
用途木部・鉄部・コンクリート・プラスチックに。 材質合成樹脂(アクリル) 容量(L)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃) 乾燥時間約20分(夏30℃)、40分(冬10℃) 危険物の性状非水溶性
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)