2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。 主な用途鉄部、アルミ 使用場所屋外用 特性超速乾、さび止め 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性
1缶(0.2L)ほか
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ超速乾さび止め
2時間後(20℃時)に上塗りができる超速乾タイプのサビ止め塗料です。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りができます。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途門扉・手すり・シャッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。 材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 容量(L)1.6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量2.52kg 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)3時間以上(5℃) 乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃)
1缶
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ