カテゴリ

  • 塗料(12)
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • モノタロウ(13)
  • アズワン(12)
  • アサヒペン(11)
  • 好川産業(9)
  • BeHAUS(4)
  • ケニス(2)
  • シグマアルドリッチ(1)
  • 瑞穂化成工業(7)
  • インダストリーコーワ(4)
  • BP(3)
  • モリドライブ(8)
  • PROST's(50)
  • ケミカル山本(47)
  • 大阪塗料工業(41)
  • ニッぺ(日本ペイント)(39)
  • DNT(大日本塗料)(36)
  • TRUSCO(30)
  • カストロール(27)
  • ミヤキ(27)
  • 和信化学工業(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4l 缶」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
徳用合成ボイル油 ニッペホームプロダクツ徳用合成ボイル油ニッペホームプロダクツ
5,698税込6,268
1缶
当日出荷から4日以内出荷
トタン屋根用、建物用、外板用などの油性ペイントをうすめるのにお使いください。
用途合成樹脂系塗料の希釈に。成分油脂、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
油性トタン屋根用 14L ニッペホームプロダクツ油性トタン屋根用 14Lニッペホームプロダクツ
15,980税込17,578
1缶
4日以内出荷
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤容量(L)14主な用途トタン塗布面積(m2)約160~240使用場所屋外油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上
油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L ニッペホームプロダクツ油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14Lニッペホームプロダクツ
24,980税込27,478
1缶
5日以内出荷から6日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、強力はっ水効果により木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板などの木部に。成分合成樹脂(アルキド)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤容量(L)14主な用途木部塗布面積(m2)約80~140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性乾燥時間約12~24時間(夏30℃)、1~2日間(冬10℃)危険物の性状非水溶性
低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし ニッペホームプロダクツ低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなしニッペホームプロダクツ
6,598税込7,258
1個(4L)
当日出荷
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など。成分アクリルエマルションペイン主な用途インテリアの壁や小物、ガーデニング材乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性・耐久性塗り面積(1回塗り)(m2)28塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約16
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマーニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1缶(4L)
当日出荷
幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。危険物の性状水溶性
徳用ラッカーうすめ液 ニッペホームプロダクツ徳用ラッカーうすめ液ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(4L)
当日出荷
ラッカー系塗料・酒精塗料などに。 ラッカー系塗料のうすめ液。ハケなどの洗浄液としても使用できます。
種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツペイントうすめ液ニッペホームプロダクツ(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(4L)
当日出荷
用途溶剤系塗料の希釈と洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
オイルステイン ニッペホームプロダクツオイルステインニッペホームプロダクツ(29件のレビュー)
6,898税込7,588
1缶(4L)
当日出荷から11日以内出荷
木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性速乾仕様うすめずに塗ってください危険等級乾燥時間(時間)10分~1時間危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性シリコン下塗りシーラー透明 ニッペホームプロダクツ水性シリコン下塗りシーラー透明ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。 浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用透明主な用途外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
住宅用防水剤 ニッペホームプロダクツ住宅用防水剤ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(4L)
当日出荷
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁使用場所屋外用特性防水、耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー ニッペホームプロダクツ水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラーニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
コンクリート・モルタルなどの素地面との密着性に優れています。 耐水・耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。
用途水性ベランダ・屋上用防水塗料の下塗り用仕様うすめずに塗ってください主な用途屋上、ベランダ乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐水、耐アルカリ、遮熱、耐久
ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツラッカーハケ塗り用ニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
839税込923
1缶(250mL)
当日出荷から4日以内出荷
乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーうすめ液で少しうすめて下さい。危険等級乾燥時間(時間)30分(夏30℃)、約1(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら