15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、色ムラのないプロの仕上がり感に。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。
用途家具、建材、フローリングなど、浸透性のある木材 成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 乾燥時間(時間)約12以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水性・防汚 塗り重ね可能時間(時間)約24以上 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。 マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 つや消しクリヤー 特性つや消し、速乾 乾燥時間(分)約10(20℃) 主な用途木、紙粘土 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚) 危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 クリヤー 特性つや出し、速乾 乾燥時間(分)約10(20℃) 主な用途木、紙粘土 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5 危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニス
【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 乾燥時間(分)約10(20℃) 主な用途木、紙粘土 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性つや出し、速乾 危険物の性状水溶性
1缶(125mL)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質・高機能の特殊スペック塗料 プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。 防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。 こだわりの厳選カラー 単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。 つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。 壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。 初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計 ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。 下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。 作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。
用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など 鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど コンクリート・ブロック:外壁、塀など 内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど プラスチック、発泡スチロールなど 乾燥時間(分)夏(30℃):約20、冬(10℃):約40(天候や素材によって差があります) 主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量114mL 油性 or 水性水性 特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし 塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.5、木部:0.5~1.1 危険物の性状水溶性
1缶(400mL)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 動画あり
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐摩耗、耐久 希釈剤水(0~5%以内) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(125mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 動画あり
木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります) 使用場所屋内用 主な用途 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,090 税込1,199
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツWOOD LOVE オイルフィニッシュ
木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、誰でもプロの仕上がりが得られます。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。
用途家具、建材、フローリングなど、。浸透性のある木材 成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤 トラスコ品番531-6191 ミディアムウォルナット 容量(L)0.2 主な用途木部 塗布面積(m2)約2 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 塗り重ね可能時間(時間)24以上 乾燥時間約12時間以上 危険物の性状非水溶性
1缶
929 税込1,022
4日以内出荷

耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐摩耗、耐久、耐候 主成分高性能ウレタン樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,490 税込1,639
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。 クリヤー 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐水、耐摩耗、耐久 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚) 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。 使用場所屋内外兼用 特性耐摩耗、耐久、耐候 主成分高性能ウレタン樹脂 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツWOODLOVE セラックニス
木材のヤニ止め、クギの頭のさび止め、着色剤のにじみ出し防止に使用できます。 上塗りには、WOODLOVE(「水性ウレタンニス」、「油性ウレタンニス」、「屋外用ニス」、「ラッカークリヤー」、「つや出しニス」、「つや消しニス」)が使用できます。
用途木製家具・屋内木部の下塗りに クリヤー 主な用途木製家具・屋内木部 使用場所屋内用 特性さび止め 希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。 クリヤー 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐水、耐摩耗、耐久 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツWOODLOVE 水性オイルステイン 125ML
木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。 成分合成樹脂 容量(L)0.125 主な用途木部 塗布面積(m2)約2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約1.5時間
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツWOODLOVE ラッカークリヤー(速乾ニス)
乾きが速く、キズがつきにくい硬くて丈夫な塗膜を作ります。 光沢に優れ、透明性の高い仕上がりになります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 クリヤー 使用場所屋内用 特性速乾 乾燥時間(分)約30(20℃) 主な用途屋内木部 希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約2(タタミ1.2枚) 危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)
1,398 税込1,538
4日以内出荷