荷崩れ防止に最適。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
支持体低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める
大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)
厚さ(μm)27
動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める
大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)
トラスコ品番462-3002
質量(kg)5.28
厚さ(μm)32
1箱(3巻)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
質量(g/本)2470
粘着性片面粘着
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスシリーズは、従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです。
ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
また「ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているのでフィルムの取り出しが簡単になり、
さら転倒・落下によるダメージを軽減することができました。
非常に軽くて使いやすい仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード