1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番462-3088 質量(kg)200 適合内径(Φmm)51、または76 巻数【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW)- 標準張力【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm)高さ1750 紙管径(inch)2、または3 適合パレットサイズ(最大)1200×1200 回転速度【アーム】手動にて可変 使用フィルムダイヤストレッチ 昇降速度【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm)1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 封かん