6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




業界初!エンジン始動用とディープサイクル両バッテリーを正確に診断。最大手の蓄電池メーカー・自動車メーカー・石油販売会社などで採用。定期的に診断し、適正なバッテリー交換時期を把握することができます。トラブル発生前にバッテリーの状態をお知らせし、お客様の満足度向上。直感的な操作で素早く診断、分かりやすいアウトプットで業務効率化が実現できます。電圧・CCA値&良否判定、健全性・充電状態を正確診断。ネット経由でプログラムアップデートできるので、常に最新の診断環境を維持。本体内蔵メモリーに結果を記録し、時系列の内部状態変化管理が可能。診断結果をCSV出力し、100台以上のバッテリーデータが管理できる。専用ストラップ&フックで作業効率大幅UP
用途あらゆるバッテリーの診断に トラスコ品番472-2999 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×57×235 測定電圧(V)8~30
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

本製品は、自動車整備やバッテリー診断・交換時の安定電源としてご利用いただけるプロ仕様の。最新のハイパワー充電・電源装置です。?最大 2000Ah まで幅広い容量のバッテリーに対応。?出力電圧設定:12Vモード時 12~15V(0.1V単位)、24Vモード時は12Vモードの倍。?出力電流:12V時 最大100A、24V時 最大50A。?AGM・LiFePO4・ISS車用バッテリーを含む各種バッテリーに対応。?導入しやすいコストパフォーマンス
全長(mm)329 質量(kg)8.8 軸長(mm)105 全幅(mm)299 定格出力12VDC 100A /24VDC 50A バッテリー【12V用】15Ah~2000Ah【24V用】15Ah~1000Ah 適合 電源バッテリー鉛蓄電池(開放型、AGM、EFB、GEL)またはリン酸鉄リチウム電池(LiFePo4)バッテリー ケーブル【入力ケーブル】1.8m 2Pin PSE Plug【出力ケーブル】3mクランプ付き 関連資料(2.41MB) 入力電圧100-240V (50/60Hz)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷