カテゴリ

  • バイク部品(27)
  • 照明(8)
  • 自動車補修部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)
  • モノタロウ(12)
  • 十川ゴム(120)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • マリンテック(44)
  • プロテック(36)
  • DELTA(デルタ)(34)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(31)
  • 富士倉(27)
  • MTO(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(20)
  • IPF(19)
  • RG(レーシングギア)(19)
  • 日動工業(18)
  • PIAA(18)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(18)
  • LeFH-e(18)
  • ホンダ(17)
  • オーツカ光学(16)
  • Seabass Link(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k6000」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用ライジングアルファ H4 Hi/LoSPHERELIGHT(スフィアライト)(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷から翌々日出荷
日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)補修用LEDバルブ T10 6000K 1本SPHERELIGHT(スフィアライト)
429税込472
1セット
当日出荷
明るさ : 80ルーメン消費電力 : 0.8W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)製品寿命 : 20000時間極性 : 無極性対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓
用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600
車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ヘッド用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載
用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用SPHERELIGHT(スフィアライト)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/LoホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7SPHERELIGHT(スフィアライト)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H7LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400
バイク用ライジングアルファPro H7 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用ライジングアルファPro H7 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
明るさ : 2500ルーメン消費電力 : 24W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)ノイズ : 対策済み製品寿命 : 50000時間
ホワイト電圧(V)対応:DC12消費電力(W)24明るさ(Lm)2500
LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
HID交換用バルブ H8/H11/H16 SHDLE060-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H8/H11/H16 SHDLE060-2SPHERELIGHT(スフィアライト)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLE060-2HID交換用バルブ H8/H11/H16 6000K 2本
LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
用途1個ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H7 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/LoSPHERELIGHT(スフィアライト)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ホワイト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/LoSPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用フォグランプユニット SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用フォグランプユニットSPHERELIGHT(スフィアライト)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
消費電力:21W動作電圧:DC12V専用ルーメン:2000lm保証期間:お買上げ日から1年間
用途IP68防塵防水・耐振20G性能ブラック
スフィアLED ライジングアルファ SRACH4060-02 SPHERELIGHT(スフィアライト)スフィアLED ライジングアルファ SRACH4060-02SPHERELIGHT(スフィアライト)
10,980税込12,078
1個
欠品中
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SRACH4060-02販売備考:ライジングアルファ H4 Hi/Lo 6000K
純正HID交換用バルブ SHDLN060 SPHERELIGHT(スフィアライト)純正HID交換用バルブ SHDLN060SPHERELIGHT(スフィアライト)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLN060純正HID交換用バルブ D4R 6000K
車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)【デュアルカラーモデル】2色切替タイプコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
純正HID交換用キットD2S リレー付 SHDAP080-R1 SPHERELIGHT(スフィアライト)純正HID交換用キットD2S リレー付 SHDAP080-R1SPHERELIGHT(スフィアライト)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDAP080-R1販売備考:6000k スフィアバラスト
純正HID交換用キットD2S リレー付 SHDBP060-R1 SPHERELIGHT(スフィアライト)純正HID交換用キットD2S リレー付 SHDBP060-R1SPHERELIGHT(スフィアライト)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDBP060-R1販売備考:6000k スフィアバラスト
純正HID仕様車用交換バルブ  SHDLM060 SPHERELIGHT(スフィアライト)純正HID仕様車用交換バルブ SHDLM060SPHERELIGHT(スフィアライト)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLM060販売備考:6000K
HID交換用バルブ H1SHDLA060-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H1SHDLA060-2SPHERELIGHT(スフィアライト)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLA060-2HID交換用バルブ H1 6000K 2本
スフィアLED ライジングアルファPRO SLRPH4A060 SPHERELIGHT(スフィアライト)スフィアLED ライジングアルファPRO SLRPH4A060SPHERELIGHT(スフィアライト)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SLRPH4A060販売備考:ライジングアルファプロ H4 Hi/Lo 6000K
スフィアLEDコンバージョンキット SHKPB060 SPHERELIGHT(スフィアライト)スフィアLEDコンバージョンキット SHKPB060SPHERELIGHT(スフィアライト)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHKPB060フォグに新たな輝き フォグ専用LEDコンバージョンキット圧倒的な視認性で省電力LEDのシャープな輝きが遠方まで届き、驚愕の視認性を確保。事故を未然に防ぎます。特に雨や霧などの視界が不透明な時に力を発揮する、イエロータイプもご用意あります。ドレスアップとしても抜群のアピールポイントとなり、夜のドライブには必須アイテム。さらに、省電力なのでバッテリーに負荷をかけないため、電圧不足などのトラブルを防ぎます。◆【仕様】ルーメン:4800lm※(両目合計)消費電力:16W動作電圧:12V-24V製品寿命:30000時間全長:約70mm台座:約20mmヒートシンク直径:約41mmカラー:6000K(ホワイト)※注意事項※本製品を取付後、ラジオなどにノイズが入る場合があります。◆【セット内容】・LED バルブ×2・コントローラー×2・取扱説明書(兼保証書)
純正HID交換用キット D2SSHDAP060-R1 SPHERELIGHT(スフィアライト)純正HID交換用キット D2SSHDAP060-R1SPHERELIGHT(スフィアライト)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDAP060-R1販売備考:6000K
ライジングα LEDフォグライト SRACHB4D SPHERELIGHT(スフィアライト)ライジングα LEDフォグライト SRACHB4DSPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SRACHB4Dフォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K&hArr;クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流
純正HID仕様車用交換バルブ  SHDLQ060 SPHERELIGHT(スフィアライト)純正HID仕様車用交換バルブ SHDLQ060SPHERELIGHT(スフィアライト)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLQ060販売備考:6000K
HID 交換用バルブ H3 6000K  SHDLB060-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)HID 交換用バルブ H3 6000K SHDLB060-2SPHERELIGHT(スフィアライト)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLB060-2
HID交換用バルブ H4 Hi/LoSHCLC060 SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H4 Hi/LoSHCLC060SPHERELIGHT(スフィアライト)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHCLC060HID交換用バルブ H4 Hi/Lo 6000K
HID交換用バルブ HB4  SHDLG060-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ HB4 SHDLG060-2SPHERELIGHT(スフィアライト)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLG060-2HID交換用バルブ HB4 6000K 2本
ライジングα LEDフォグライト SRACH11D SPHERELIGHT(スフィアライト)ライジングα LEDフォグライト SRACH11DSPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SRACH11Dフォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K&hArr;クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流
純正HID仕様車用交換バルブ  SHDLK060 SPHERELIGHT(スフィアライト)純正HID仕様車用交換バルブ SHDLK060SPHERELIGHT(スフィアライト)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLK060純正HID仕様車用交換バルブ D1S 6000K
純正HID仕様車用交換バルブ  SHDLP060 SPHERELIGHT(スフィアライト)純正HID仕様車用交換バルブ SHDLP060SPHERELIGHT(スフィアライト)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLP060販売備考:6000K
スフィアLED ライジングα SRACH19060-02 SPHERELIGHT(スフィアライト)スフィアLED ライジングα SRACH19060-02SPHERELIGHT(スフィアライト)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SRACH19060-02販売備考:ライジングアルファ H19 6000K 四輪用
HID交換用バルブ H4 Hi/LoSHDLC060 SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H4 Hi/LoSHDLC060SPHERELIGHT(スフィアライト)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLC060HID交換用バルブ H4 Hi/Lo リレーレス 6000K
HID交換用バルブ HB3  SHDLF060-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ HB3 SHDLF060-2SPHERELIGHT(スフィアライト)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLF060-2HID交換用バルブ HB3 6000K 2本
HID交換用バルブ H7SHDLD060-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H7SHDLD060-2SPHERELIGHT(スフィアライト)
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLD060-2HID交換用バルブ H7 6000K 2本