カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(318)
- バイク純正部品(312)
- 自動車補修部品(160)
- 農業機械(121)
- 油圧機器・油圧ホース(120)
- バイク部品(114)
- 船舶用品・漁業資材(100)
- 制御機器(50)
- トラック用品・パーツ(47)
- 物流用品(43)
- 測定用品(28)
- メカニカル部品(23)
- 安全用品(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 自動車純正部品(17)
- 店舗什器・備品(13)
- パソコン/周辺機器(11)
- トラック純正部品(11)
- 家電(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 整備工具・収納(6)
- 測定関連サービス(5)
- 防犯用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- カー用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(3)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- BULGIN(32)
- DELTA(デルタ)(29)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(30)
- IPF(22)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(30)
- LED LENSER(22)
- MTO(25)
- PIAA(21)
- RG(レーシングギア)(23)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(36)
- TRUSCO(48)
- プロテック(36)
- ホンダ(391)
- マリンテック(42)
- 十川ゴム(120)
- 富士倉(27)
- 日動工業(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

冷温水・高温水系防食剤 コントライム Kー6000
ダイヤアクアソリューションズ¥24,980税込¥27,4781本(1kg)5日以内出荷冷温水系は、腐食生成物が系内に蓄積されやすく、無処理で放置しますと腐食が進行しトラブルが発生します。 そのため、機器の予防保全を目的に、良好な防食効果を有する防食剤を用いて腐食を抑制する必要があります。 そこで、密閉系統の冷温水系には、コントライム・K-6000の適用が重要となります。 鉄、銅、銅合金、アルミニウムに対して優れた防食効果を発揮します。 鉄錆や酸化鉄、カルシウムスケールなどの分散性に優れており、これらの付着、堆積を防止します。 純水、軟水、水道水、工業用水などの水質を問わず全てに使用できます。 水温0~90℃において安定した防食効果を発揮します。 微リン、ノンメタルの低公害性、低毒性の防食剤です。 液体のため溶解の必要がなく、作業性に優れています。用途冷温水系の鉄・銅用成分亜硝酸塩、カルボン酸共重合物、アゾール化合物、2-(2-エトキシエトキシ)エタノール荷姿ポリ容器pH9.5~10.5臭気弱い特有の臭気融点(℃)-10以下性状弱アルカリ性液体、淡黄色透明液体凝固点(℃)-10以下グリーン購入法適合使用濃度標準:(冷水)1000mg/L維持 (温水)2000mg/L維持
コントライム K-6000シリーズ濃度測定キット
ダイヤアクアソリューションズ¥27,980税込¥30,7781箱(100枚)3日以内出荷スティック型試験紙(注射器付属/濃度測定キット) 試験紙色調表:容器側面参照用途コントライム・K-6000シリーズの濃度測定。使用方法1.検液を付属の注射器に1ml採取し、そのまま続けて上水等のきれいな水を4ml採取して全量を5mlとする。それを付属容器い静かに押し出す。2.テストゾーンを5倍希釈した液に、1秒間浸し、余分な水分を振り落とし30~60秒後に色判定する。
コントライム K-6000シリーズ用詰替試験紙(試験紙のみ)
ダイヤアクアソリューションズ¥22,980税込¥25,2781箱(100枚×1箱)4日以内出荷コントライム K-6000シリーズ用の詰替用試験紙です。試験紙のみの販売です。用途コントライム・K-6000シリーズの濃度測定。使用方法1、検液を付属の注射器に1ml採取し、そのまま続けて上水等のきれいな水を4ml採取して全量を5mlとする。それを付属容器に静かに押し出す。2、テストゾーンを5倍希釈した液に、1秒間浸し、余分な水分を振り落とし30~60秒後に色判定する。入数1箱(100枚)
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から15日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
刈払機
京セラインダストリアルツールズ(23件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
セパレートハンドル
ハリケーン¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷から9日以内出荷独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら