バイク部品 (95) 照明 (80) 自動車補修部品 (9) ブランド: SPHERELIGHT(スフィアライト)すべて解除
バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) (5件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。
通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。
まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
セット内容 バルブ×1/保証書取扱説明書×1 色 ホワイト 電圧(V) DC12(マイナスコモン車専用) 消費電力(W) 12 ガラス球形式 H4 LED寿命(時間) 20000 明るさ(Lm) 1800
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト) 当日出荷
明るさ : 80ルーメン消費電力 : 0.8W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)製品寿命 : 20000時間極性 : 無極性対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途 セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書 色 ホワイト 消費電力(W) 0.8 定格電圧(V) DC12専用 色温度(K) 6000 極性 無極性 適合車種 国産車専用/ハイブリット車対応 LED寿命(時間) 20000 明るさ(Lm) 80
車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 SPHERELIGHT(スフィアライト) (1件のレビュー) 当日出荷
ヘッド用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載
用途 12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】 色 ホワイト バルブ形式 H4 消費電力(W) 24 定格電圧(V) 12 色温度(K) 6000 入数 2個 明るさ(Lm) 5000
車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト) (1件のレビュー) 当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓
用途 12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】 色 ホワイト バルブ形式 H4 消費電力(W) 12 定格電圧(V) 12 色温度(K) 6000 入数 2個 明るさ(Lm) 3600
ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト) 当日出荷 から 翌々日出荷
コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。
さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。
近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様 DC/AC兼用 消費電力(W) 20(High)/15(Lo) 色温度(K) 6000 明るさ(Lm) 2600(High)/2000(Low)
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト) 欠品中
〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉
ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。
快適で安全な夜間走行をサポートします。
<熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!>
熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。
<両面基板の採用!>
本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。
またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。
<日本製!>
本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。
<ノイズ対策>
車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。
国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、
測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。
<耐振20G>
自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。
優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途 HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。 形状 H4 Hi/Lo 色 ホワイト タイプ H4/6000K 電圧(V) DC12 消費電力(W) 31
バイク用ライジングアルファPro H7 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
明るさ : 2500ルーメン消費電力 : 24W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)ノイズ : 対策済み製品寿命 : 50000時間
色 ホワイト 電圧(V) 対応:DC12 消費電力(W) 24 明るさ(Lm) 2500
LEDシーケンシャルウィンカー STAR SIGNAL SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
スターシグナルは、LEDの点灯タイミングをシーケンシャルリレー・システムを用いてコントロールし、内側から外側へ向けてシームレスに連鎖点灯させることで鮮烈な印象を残す”流れるウィンカー”。
安心の保安基準適合Eマーク
本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。
長さ(mm) 85(ボルト部分は含まない) 厚さ(mm) 20 色 アンバー ボルト 固定部:M8 横幅(mm) 23 適正電圧(V) DC12専用 車検対応 Eマーク50R
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V) DC12 消費電力(W) 21 ガラス球形式 H7 LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 2400
LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
用途 1個 色 ホワイト 消費電力(W) 0.9(1灯値) 定格電圧(V) DC12 ガラス球形式 T10 色温度(K) 6000 明るさ(Lm) 120(1灯分)
LEDウインカー CAT SIGNAL SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
キャットシグナルは車両の意匠を最大限に引き立てるミニサイズウィンカー。素材に亜鉛合金を使用し、上質感を演出。
本体レンズ面に国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合しています。
長さ(mm) 24(ボルト部分は含まない) 材質(本体) 亜鉛合金 奥行(mm) 24 消費電力(W) 1.5(1灯値) ボルト 固定部:M6 横幅(mm) 18 対応 法規車検対応(Eマーク50R取得) セット数 2本 材質(レンズ) 樹脂 適正電圧(V) DC12専用
バイク用フォグランプユニット SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
消費電力:21W動作電圧:DC12V専用ルーメン:2000lm保証期間:お買上げ日から1年間
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色 ホワイト 電圧(V) DC12専用 消費電力(W) 31 ガラス球形式 HB3/HB4 6000K 色温度(K) 6000 耐ノイズ 対策済み LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 3000 耐振性 20G
取り付けステーサイズ SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
スフィアライト バイク用フォグランプユニット専用ステー
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色 ホワイト 電圧(V) DC12専用 消費電力(W) 31 ガラス球形式 H7 6000K 色温度(K) 6000 耐ノイズ 対策済み LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 3000 耐振性 20G
LEDウインカー SWORD SIGNAL SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
ソードシグナルは、洗練されたデザインのLEDウィンカー。
ボディはあらゆる車両に馴染みやすい艶消しブラック仕上げとなっており、レンズ側面には内部基盤をベールする梨地加工が施され高級感を演出しています。
安心の保安基準適合Eマーク
本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。
長さ(mm) 62(ボルト部分は含まない) 材質(本体) アルミ合金 奥行(mm) 16 消費電力(W) 1.7(1灯値) ボルト 固定部:M8 横幅(mm) 14 対応 法規車検対応(Eマーク50R取得) セット数 2本 材質(レンズ) 樹脂 適正電圧(V) DC12専用
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色 ホワイト 電圧(V) DC12専用 消費電力(W) 31 ガラス球形式 H9/H11 6000K 色温度(K) 6000 耐ノイズ 対策済み LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 3000 耐振性 20G
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) (1件のレビュー) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
電圧(V) DC12専用 消費電力(W) 31 耐ノイズ 対策済み LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 3000 耐振性 20G
LED用バルブスプリング H4 SHJRC SPHERELIGHT(スフィアライト) 3日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHJRC販売備考:LEDバルブ用オプションパーツ。純正バルブスプリングがヒートシンクと干渉する場合に無加工で取付可能(CB400SF/CB1300SF/GSX1400/ZRX1200etc)
車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト) 4日以内出荷
フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)【デュアルカラーモデル】2色切替タイプコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
用途 12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】 色 デュアルカラー バルブ形式 H8/H9/H11/H16 消費電力(W) 12 定格電圧(V) 12 色温度(K) 6000/2800 入数 2個 明るさ(Lm) 3600
SUNPOSITION T10 LED SUNPT1060-24V SPHERELIGHT(スフィアライト) 4日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SUNPT1060-24V【特徴】・純正ハロゲンに比べ約5倍の明るさ、既存製品のT10EX LEDに比べ 2.7倍の明るさで発光します。・7方向へ配置した13LEDチップが、リフレクターレンズへ鮮やかな照射を創り出します。・ステルスカラーのボディーが、高級感のあるデザインを創り出します。販売備考:SUNPOSITION T10 LED