カテゴリ
- バイク部品(94)
- 空調・照明・電設資材(79)
- 自動車補修部品(9)
絞り込み
ブランド
- SPHERELIGHT(スフィアライト)
- モノタロウ(1)
- モートーン(229)
- MIKI(106)
- LEPLUS NEXT(105)
- ノーブランド(84)
- MSソリューションズ(69)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(56)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(54)
- 日本スプリュー(52)
- 日進(43)
- brembo(39)
- 富士電機(26)
- AFAM(アファム)(25)
- LEPLUS(25)
- TORRAS(24)
- ハンマーキャスター(23)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(23)
- ヤマト科学(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- ブランドをもっと見る
「sph」の検索結果

バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1色ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
車種別LEDルームランプ
SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出用途車内ランプをLEDに交換
バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷色ホワイト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷から3日以内出荷コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥429税込¥4721セット当日出荷明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書色ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/Lo色ホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
バックランプ専用LED SSBT16
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SSBT16。バックランプ専用LED スーパーサンバック T16
LEONID LED DX T10 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷色ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷色サンライト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)4500冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
バイク用フォグランプユニット
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,998~税込¥8,798~1セット翌々日出荷消費電力:21W。動作電圧:DC12V専用。ルーメン:2000lm。保証期間:お買上げ日から1年間用途IP68防塵防水・。耐振20G性能色ブラック
LEONID LED DX T10 4500K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷色サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
バイク用ライジングアルファPro H7 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,998税込¥8,7981個欠品中明るさ : 2500ルーメン。消費電力 : 24W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。ノイズ : 対策済み。製品寿命 : 50000時間色ホワイト電圧(V)対応:DC12消費電力(W)24明るさ(Lm)2500
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H7 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
LEDウインカー SWORD SIGNAL
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷ソードシグナルは、洗練されたデザインのLEDウィンカー。 ボディはあらゆる車両に馴染みやすい艶消しブラック仕上げとなっており、レンズ側面には内部基盤をベールする梨地加工が施され高級感を演出しています。 安心の保安基準適合Eマーク 本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。長さ(mm)62(ボルト部分は含まない)材質(本体)アルミ合金奥行(mm)16消費電力(W)1.7(1灯値)ボルト固定部:M8横幅(mm)14対応法規車検対応(Eマーク50R取得)セット数2本材質(レンズ)樹脂適正電圧(V)DC12専用
LEONID LED DX T10 4500K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷色サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
LEONID LED DX T10 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷用途1個色ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷から4日以内出荷さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H7LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400
LEDウインカー CAT SIGNAL
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷キャットシグナルは車両の意匠を最大限に引き立てるミニサイズウィンカー。素材に亜鉛合金を使用し、上質感を演出。 本体レンズ面に国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合しています。長さ(mm)24(ボルト部分は含まない)材質(本体)亜鉛合金奥行(mm)24消費電力(W)1.5(1灯値)ボルト固定部:M6横幅(mm)18対応法規車検対応(Eマーク50R取得)セット数2本材質(レンズ)樹脂適正電圧(V)DC12専用
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
LEDシーケンシャルウィンカー STAR SIGNAL
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷スターシグナルは、LEDの点灯タイミングをシーケンシャルリレー・システムを用いてコントロールし、内側から外側へ向けてシームレスに連鎖点灯させることで鮮烈な印象を残す”流れるウィンカー”。 安心の保安基準適合Eマーク 本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。長さ(mm)85(ボルト部分は含まない)厚さ(mm)20色アンバーボルト固定部:M8横幅(mm)23適正電圧(V)DC12専用車検対応Eマーク50R
H1 バルブアダプター SHGZAHP1
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGZAHP1。H1 バルブアダプター スカイライン( 2個セット )
LEONID LED T10EURO 2コイリSHLET10EU-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET10EU-2
H4 Hi/Lo リレーハーネス SHGH4HP13
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGH4HP13。HIDパーツ H4 Hi/Lo リレーハーネス リレーレス用 2本
純正HID用LEDヘッドライト SLGD2SR060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLGD2SR060。D2SとD2Rに対応しており、商品同梱のシェードの装着によって使い分けます。販売備考:純正HID用LEDヘッドライトです。4輪用
純正HID交換用バルブ SHDLN060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLN060。純正HID交換用バルブ D4R 6000K
車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)。【デュアルカラーモデル】2色切替タイプ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】色デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
HID交換用バルブ H8/H11/H16 SHDLE060-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLE060-2。HID交換用バルブ H8/H11/H16 6000K 2本
LED用バルブスプリング H4 SHJRC
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHJRC。販売備考:LEDバルブ用オプションパーツ。純正バルブスプリングがヒートシンクと干渉する場合に無加工で取付可能(CB400SF/CB1300SF/GSX1400/ZRX1200etc)
スフィアバラスト 35W SHGBHBE1
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGBHBE1。HIDパーツ スフィアバラスト 35W 1個
スフィアLEDコンバージョンキット SHKPB030
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHKPB030。フォグに新たな輝き フォグ専用LEDコンバージョンキット圧倒的な視認性で省電力LEDのシャープな輝きが遠方まで届き、驚愕の視認性を確保。事故を未然に防ぎます。特に雨や霧などの視界が不透明な時に力を発揮する、イエロータイプもご用意あります。ドレスアップとしても抜群のアピールポイントとなり、夜のドライブには必須アイテム。さらに、省電力なのでバッテリーに負荷をかけないため、電圧不足などのトラブルを防ぎます。◆【仕様】ルーメン:4800lm※(両目合計)消費電力:16W動作電圧:12V-24V製品寿命:30000時間全長:約70mm台座:約20mmヒートシンク直径:約41mmカラー:3000K(イエロー)※注意事項※本製品を取付後、ラジオなどにノイズが入る場合があります。◆【セット内容】・LED バルブ×2・コントローラー×2・取扱説明書(兼保証書)