86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m~∞ マウントCマウント
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

興和オプトロニクス1/1.8型 固定焦点レンズ
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント 鏡筒径(mm)Φ31
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ
大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。 焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
1個
77,980 税込85,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 操作方法アイリス/-、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント 鏡筒径(mm)Φ33
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m~∞ 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
1個
85,980 税込94,578
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF1.4~F16 マウントCマウント
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ
エコ商品
2.5μm対応、高精細・高画素レンズ。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用。新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ。最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。
使用温度範囲(℃)-10~50 フィルターサイズ(mm)M34×P0.5 解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,500 税込98,450
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興和オプトロニクスバリフォーカルレンズ
使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M43×P0.75 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 マウントCマウント
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計 耐水・耐塵性を高めたメカ設計 特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス:-、フォーカス:手動 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm マウントCマウント
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

興和オプトロニクス双眼鏡 SVⅡ25
優れた光学性能を高いコストパフォーマンスで実現したSVⅡシリーズ。 口径50mm、42mm、32mm、25mmをラインナップ。多種多様なシーンで活躍する本格仕様モデル
対物レンズ有効径(mm)25 最短合焦距離1.5m 全長(mm)104 質量(g)260 眼幅調整範囲(mm)55~73 全長×全幅W×全高(mm)104×108×42
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品と比較し小型軽量化、絞り開放で光量最大約60%(F値1.4)アップしました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 鏡筒径(mm)Φ38.5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
3,598 税込3,958
5日以内出荷

全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント 全長(mm)299 質量(g)735 倍率(倍)20~60 フィルター直径(Φmm)66 視界(実視界)1.9~1.0° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)33.2~17.5 明るさ9.0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)3.0~1.0 アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション
寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46) 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 バックフォーカス(mm)in air:46.5
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー 絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

興和オプトロニクスアイピース TE-14WD(TSN-660M/600シリーズ用)
エコ商品
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率30× ひとみ径(Φmm)2.0 仕様アイレリーフ20.0mm 視界2.4° 1000m先の視野(m)41.9 明るさ4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

興和オプトロニクスマウントアダプター(M42)
エコ商品
マウントアダプターにより、フランジバックの変更が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。(LM5M2との全長比較) 耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
質量(g)55 使用温度範囲(℃)-10~+50 解像度(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興和オプトロニクステレセントリックレンズ
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。 5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。 ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。
使用温度範囲(℃)-10~+50 解像力120lp/mm 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。※LM5M2との全長比較。耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
使用温度範囲(℃)-10~50 フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5 解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F2.8~F16 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,300 税込47,630
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーワスポッティングスコープ史上最軽量、超コンパクトモデル「TSN-500シリーズ」が誕生。50mm対物レンズを搭載し、高い光学性能をコンパクトなボディに実現しました。
全長(mm)241 質量(g)400 タイプ傾斜型 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)50
1台
35,880 税込39,468
7日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

興和オプトロニクスアダプターリング
「TSN-DA1A/DA10」、「TSN-VA2B/VA3」に接続して使用します。 接続するデジタルカメラ、ビデオカメラのフィルター径に合わせてお選びください。 28、30、30.5、37、43、46、52、55、58、62、72mmの11種類。
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN602
エコ商品
全長わずか299mmと非常にコンパクト。 ボディは強化プラスチック製で、非常に軽量でできています。 定番的な口径60mmの見え味はそのままに、持ち運びや取り扱が楽に行えますので、 すぽってぃんぐスコープならではの高倍率観察を、手軽にお楽しみいただけます。
最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)60 全長(mm)299 質量(g)720 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit もしくは4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bitまでのHDMI信号、またはWUXGA/UXGAまでのDVI信号、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号をCAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルを用いて、最長150mまで延長可能なHDMI/DVI用ツイストペアケーブル送信器です。HDCP1.4/2.2に対応しているため著作権保護された信号も延長することができます。また、本製品は小型・軽量・省エネ設計であるため、様々な場所に設置することができます。 。DVI/HDMI信号、RS-232C(双方向)を1本のツイストペアケーブルで最大150m延長可能。HDCP規格に準拠。コンパクト設計。HDCP1.4/2.2に対応
質量(g)500( 専用AC アダプタを含まず) 規格【DVI】Rev.1.0 シングルリンク【HDCP】Rev 1.4/2.2【RS-232C】38,400bps 以下 消費電力(W)7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×25(コネクタ等突起物を含まず) 電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属) 入力信号CAT5 D.IN:1系統 使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと) 出力信号HDMI / DVI:1系統 コネクタHDMI/DV:I HDMI TypeAコネクタ、CAT5 D.OUT/LAN:RJ-45コネクタ、RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) RoHS指令(10物質対応)対応 入出力信号RS-232C( 双方向):1系統、LAN:1系統 対応解像度HDM:I 480p ~ 4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit、DVI:VGA ~ WUXGA(Reduced Blanking)/UXGA HDMI規格CEC、Deep Color、3D 対応 ARC、HEC 非対応 総延長距離(m)【70m】4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時、【100m】・4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT6A ケーブル使用時、・1080p、WUXGA/UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時、【150m】1080p/60Hz 8bit 以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時 LAN通信速度10/100Mbps、AutoMDI/MDI-X に対応
1台
54,980 税込60,478
12日以内出荷

興和オプトロニクス2型 50メガピクセル対応レンズ
エコ商品
大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート。興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)
使用温度範囲(℃)-10~50 解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F2.8~F16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
103,600 税込113,960
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポッティングスコープTSN-660M/600シリーズの焦点距離を1.6倍に伸ばすテレコンバージョンレンズです。アイピースの倍率が1.6倍になります。
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

興和オプトロニクス双眼鏡 GENESIS22 8×22
ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。
全長(mm)105 質量(g)315 倍率8 最短合焦距離1.5m 対物レンズ有効径(mm)22
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷

興和オプトロニクス双眼鏡 GENESIS22 10×22
ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。
全長(mm)106 質量(g)325 倍率10 最短合焦距離1.5m 対物レンズ有効径(mm)22
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様対応マウント:マイクロフォーサーズ
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

興和オプトロニクス双眼鏡
エコ商品
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現 全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用 持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡 長時間の使用でも疲れにくい軽量設計 眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル 三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能 窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
対物レンズ有効径(mm)30 最短合焦距離5.0m 眼幅調整範囲(mm)50~70 全長×全幅W×全高(mm)114×160×48 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション 物像間距離最短で0.26mの近距離まで撮影可能(LM35LF、LM50LF) Nicon Fマウント、またはTFL-Ⅱマウントの2種類をラインアップ
寸法(mm)フランジバック in air:17.5 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子46.0(Φ46)
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮 ※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 画像全体における明るさの変化が少ない
使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm マウントCマウント
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口径66mm対物レンズを採用(口径60mmと比較して121%以上の集光力)。 全面マルチコートにより明るくクリアーな視界とシャープな像がえられます。 より高い光学性能を求める方のために、XDレンズを採用した高級モデル、 「プロミナー」も用意しました。色収差(色の滲み)を極限まで抑えています。 ボディは全長30cm余り、重さも1kgちょっとのコンパクトさ。扱いやすい各種機能を 備えており、アウトドアでの機動性がアップします。 レンズとプリズムのすべての面にマルチ(多層膜)コーティング処理。明るくクリアな視界が得られます。また、対物レンズには水や油をはじき、汚れもつきにくくなるKRコーティングを施しました。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)66 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント、回転式三脚マウント 全長(mm)312 質量(g)1020 倍率(倍)20~60 フィルター直径(Φmm)72 視界(実視界)1.9~1.0° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)33.2~17.5 明るさ10.9~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)3.3~1.1 アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

産業用3板式ラインスキャンカメラ用レンズ 30mmラインセンサー長に対応 3板式ラインスキャンカメラでの画像再現性を最大限に生かす光学設計 Nikon Fマウント対応で現在のシステムにそのまま使用可能
寸法(mm)イメージサイズ:30(Φ30)、フランジバック in air:46.5 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.5m~∞
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)