5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー 絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m~∞ 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
1個
85,980 税込94,578
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

興和オプトロニクス2型 50メガピクセル対応レンズ
RoHS
大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート。興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)
使用温度範囲(℃)-10~50 解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F2.8~F16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
103,600 税込113,960
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
使用温度範囲(℃)-10~50 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
254,200 税込279,620
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。小型、軽量を実現しました。
仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):9.9●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):278.7(H)×207.3(V) 質量(g)120 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)Φ57×54 フィルターサイズ(mm)M55×P0.75 解像度(中央、周辺)200lp/mm, 125lp/mm 焦点距離(mm)3.7 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F2.8~F16 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応 画角2/3 型(度):100.2×83.7、1/1.8 型(度):88.7×72.4、1/2 型(度):82.0×66.1 TVディストーション-0.09%
1個
105,500 税込116,050
9日以内出荷