2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
興和オプトロニクス双眼鏡 GENESIS44
RoHS
大口径化、広視化に伴い、周辺部まで明るい視野を得るために 高屈折プリズム(Bak4+SK15)を採用。 可視光線全域で99%以上の反射率を誇るコーティングとの組み合わせにより、 光のロスを極限まで抑えています。 また、軽量化をはかるためボディ素材にマグネシウム合金を採用しました。
対物レンズ有効径(mm)44 全長×全幅W×全高(mm)165×138×64 最短合焦距離1.7m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興和オプトロニクス双眼鏡
RoHS
対物レンズにXDレンズ(eXtra low Dispersion )を搭載し、色収差を極限まで除去 旧モデルと比べて30%以上ワイドにした広視界を実現 (BD32-8XDとBDⅡ32‐8XDとの比) プリズムの反射率を極限まで高める”C3コーティング”を採用し、より明るく、くっきりとした視界を実現 全てのレンズ、プリズム面にマルチ(多層膜)コーティング、ダハ面にはフェーズコーティングが施され、明るくクリアな視界を実現 ”KRコーティング”を採用し、高いメンテナンス性を実現 BDⅡ42シリーズは1.8mから、BDⅡ32シリーズは1.3mからピントの合う光学設計を実現。あらゆる使用シーン、観察対象を選びません。 重量配分をボディ中心部に集める事により、”持つ手に重さを感じさせない”優れた重量バランス 軽量&強靭なマグネシウム合金+ラバー外装のボディは乾燥窒素ガス充填による完全防水構造
眼幅調整範囲(mm)57~76 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)