十分な周辺光量を確保
優れたコストパフォーマンス
小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
短焦点での低ディストーション化を実現。
画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。
2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。
耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。
広い撮像範囲の確保
従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較)
2メガピクセルカメラ対応
周辺、中心ともに解像力を向上
イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現
周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較)
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備
耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m~∞
マウントCマウント
メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応
画像全体における明るさの変化が少ない
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用
周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
2.5μm対応、高精細・高画素レンズ。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用。新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ。最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。
使用温度範囲(℃)-10~50
フィルターサイズ(mm)M34×P0.5
解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー
絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。
フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮
※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
画像全体における明るさの変化が少ない
使用温度範囲(℃)-10~+50
フィルターサイズ(mm)M27×P0.5
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
マウントCマウント
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用
可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
絞りF1.4~F16
マウントCマウント
メーカー従来品と比較し小型軽量化、絞り開放で光量最大約60%(F値1.4)アップしました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
鏡筒径(mm)Φ38.5
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m~∞
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
フィルターサイズ(mm)M27×P0.5
操作方法アイリス/-、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
鏡筒径(mm)Φ33
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
鏡筒径(mm)Φ31
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用
周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
質量(g)360
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(mm)Φ71×64.7
範囲(mm)最近接時の撮像範囲:375.6(H)×272.1(V)
解像度(中央、周辺)100lp/mm、50lp/mm
焦点距離(mm)4.7
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
フォーカス0.1m~∞
絞りF2.4~F11
マウントCマウント
画角(度)1型:112.2×95.4、2/3型:90×72.2、1/1.8型:77.4×60.8
TVディストーション-0.58%
バックフォーカス(mm)バックフォーカス in air:9
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm
絞りF1.4/F2.8/F4/F8
マウントCマウント
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計
耐水・耐塵性を高めたメカ設計
特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
マウントCマウント
高精細1型(Φ16mm)センサーに対応したCマウントレンズです。
大型センサー用レンズにありがちな周辺解像力の低下が少なく、中心から周辺にいたる全域で高解像力/高コントラストを実現し、鮮明でシャープな撮影が出来ます。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像力を両立しました。
コントラストが高く鮮明でシャープな画質と近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
鏡筒径(mm)Φ43
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。
5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。
ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。
使用温度範囲(℃)-10~+50
解像力120lp/mm
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
変倍機能と固定倍率のテレセントリックレンズ。
21メガピクセルまで対応可能。
0.5 倍~1.0倍(変倍)のマクロレンズとして使用可能。
質量(g)1000
仕様倍率可変範囲:0.5~1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1
使用温度範囲(℃)-10~+50
解像力120lp/mm
視野4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm
鏡筒長(mm)151.5
撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm
マウントCマウント
TVディストーション0.1%/0.1%
光学倍率0.5/1
鏡筒径(mm)Φ82
W.D.(mm)80、81.8
バックフォーカス(mm)14.7
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
固定倍率のテレセントリックレンズ。
21メガピクセルまで対応可能。
2.0倍(固定)のマクロレンズとして使用可能。
仕様倍率可変範囲:2.0×、物体側N.A.:0.2
質量(g)830
使用温度範囲(℃)-10~+50
解像力120lp/mm
視野4/3型:9.20×6.90mm、1型:6.40×4.8mm、2/3型:4.4×3.3mm
撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm
TVディストーション0.001
鏡筒径(mm)Φ64
バックフォーカス(mm)15
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
大型イメージサイズ対応(Φ46mm)
低ディストーション
寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46)
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
バックフォーカス(mm)in air:46.5
大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。
光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。
焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート。興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)
使用温度範囲(℃)-10~50
解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F2.8~F16
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用3板式ラインスキャンカメラ用レンズ
30mmラインセンサー長に対応
3板式ラインスキャンカメラでの画像再現性を最大限に生かす光学設計
Nikon Fマウント対応で現在のシステムにそのまま使用可能
寸法(mm)イメージサイズ:30(Φ30)、フランジバック in air:46.5
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.5m~∞
中心から周辺まで均質な画像を追求しました。
メガピクセル対応の光学設計により、高解像度な画質を得られます。
コンパクト化を実現しながら、低ディストーション化も達成しました。
寸法(mm)イメージサイズ:4.8×3.6(Φ6)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m~∞
対応フォーマット1/3型
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用。可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):11.1●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):267.4(H)×196.3(V)
質量(g)215
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)Φ54×56.2
解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm
焦点距離(mm)6
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F1.8~F11
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角1 型(度):96.8×79.4、2/3 型(度):74.1×58.0、1/1.8 型(度):62.6×48.2
TVディストーション-0.20%
1個
¥122,400
税込¥134,640
9日以内出荷
1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
使用温度範囲(℃)-10~50
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。小型、軽量を実現しました。
仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):9.9●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):278.7(H)×207.3(V)
質量(g)120
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)Φ57×54
フィルターサイズ(mm)M55×P0.75
解像度(中央、周辺)200lp/mm, 125lp/mm
焦点距離(mm)3.7
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F2.8~F16
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角2/3 型(度):100.2×83.7、1/1.8 型(度):88.7×72.4、1/2 型(度):82.0×66.1
TVディストーション-0.09%
1個
¥105,500
税込¥116,050
9日以内出荷
マウントアダプターにより、フランジバックの変更が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
マウントアダプターにより、フランジバックの変更が可能です。
寸法(mm)(フランジバック)17.5
シリーズVM42
マウントTFL-Ⅱマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,200
税込¥3,520
9日以内出荷
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計。耐水・耐塵性を高めたメカ設計。特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上。アイリス:交換式アイリスプレートを採用。フォーカス調整:二重ナット方式を採用。全てのガラスを固定接着
仕様●イメージサイズ (mm):7.2×5.4(Φ9)●バックフォーカス in air (mm):10●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):226.3(H)×171.4(V)
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)Φ43×38.4
フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5
解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm
焦点距離(mm)3.5
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
F値F2.4/F4/F5.6/F8
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角2/3 型(度):-、1/1.8 型(度):89.0×73.8、1/2 型(度):82.4×66.9
TVディストーション0.40%
1個
¥54,600
税込¥60,060
9日以内出荷
従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。(LM5M2との全長比較)
耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-10~+50
解像度(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。※LM5M2との全長比較。耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
使用温度範囲(℃)-10~50
フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5
解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F2.8~F16
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
大型イメージサイズ対応(Φ46mm)
低ディストーション
物像間距離最短で0.26mの近距離まで撮影可能(LM35LF、LM50LF)
Nicon Fマウント、またはTFL-Ⅱマウントの2種類をラインアップ
寸法(mm)フランジバック in air:17.5
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
撮像素子46.0(Φ46)
業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル。耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)Φ33×27.1
フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5
解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F2.8~F16
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)735
倍率(倍)30
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)2.4°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)41.9
明るさ4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.0
アイレリーフ(mm)20.0
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
口径66mm対物レンズを採用(口径60mmと比較して121%以上の集光力)。 全面マルチコートにより明るくクリアーな視界とシャープな像がえられます。
より高い光学性能を求める方のために、XDレンズを採用した高級モデル、 「プロミナー」も用意しました。色収差(色の滲み)を極限まで抑えています。
ボディは全長30cm余り、重さも1kgちょっとのコンパクトさ。扱いやすい各種機能を 備えており、アウトドアでの機動性がアップします。
レンズとプリズムのすべての面にマルチ(多層膜)コーティング処理。明るくクリアな視界が得られます。また、対物レンズには水や油をはじき、汚れもつきにくくなるKRコーティングを施しました。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)66
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント、回転式三脚マウント
全長(mm)312
質量(g)1020
倍率(倍)30
フィルター直径(Φmm)72
視界(実視界)2.4°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)41.9
明るさ4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.2
アイレリーフ(mm)20.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)720
倍率(倍)30
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)2.4°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)41.9
明るさ4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.0
アイレリーフ(mm)20.0
1台
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ