HDMI(High-Definition Multimedia Interface)信号の4 分配器です。4K/60Hz 4:4:4 までのHDMI 信号に対応しています。また、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection System)Rev1.4/2.2 に対応しておりますので、著作権保護コンテンツの分配が可能です。
仕様【ピクセルクロック】25~594MHz
質量(g)450(専用AC アダプタを含まず)
規格【EDID】スライドスイッチにて OUT1スルー / 1080p 59.94Hz / 4K 59.94Hz 4:4:4 から選択【HDCP】Rev.1.4/2.2
消費電力(W)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×77×25(コネクタ等突起物を含まず)
電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属)
入力信号HDMI : 1系統
使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80%(結露しないこと)
出力信号HDMI : 4 系統
コネクタHDMI TypeA コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格DeepColor、3D 対応 CEC、ARC、HEC 非対応、480p ~ 4K/60Hz 4:4:4 8bit
1台
¥87,980
税込¥96,778
12日以内出荷
関連キーワード