101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品 適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル) 強度脱離/100kgf
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特別な壁面裏地施工を行わずユニット鋼板パネルに取り付けできます。マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。磁石がつく鋼板パネルに取り付けOK
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品 適合鋼板パネル専用(プリント鋼板パネル、塩ビ鋼板パネル、ホーローパネル) 強度脱離/100kgf
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦だけでなく大きめのカーブ部を手すりに設けており、椅子からの立ち座り、床からの立ち座り時に適しています。
仕様b型 材質ナイロン樹脂・集成材 寸法(mm)250×238×74 径(Φmm)握り部:35 アズワン品番7-4919-03
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DIPPERホクメイb型手すり
動作補助・姿勢保持の手すりです アーチ部からストレート部を利用して、より自然な立ち上がりの重心移動を誘導できます。
仕様●寸法(mm):H400×W257.5×D74 アズワン品番67-7085-68
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

DIPPERホクメイI型手すりロング
床からの立ち上がりや姿勢保持、段差の昇降などに効果的な手すりです グリップボールを取り付けることで、握りの滑りを抑制できます。
仕様●寸法(mm):H950×W147.5×D74 アズワン品番67-7085-69
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベスポジ-eに連結する跳ね上げタイプの手すりで、通行の制限を緩和できます。扉間などで利用することで通行の制限を緩和できます。
材質ナイロン樹脂、集成材
1セット
27,980 税込30,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本セットに付属するオプション手すりです。立ち上がりや移乗動作に有効で、手すりの角度が90°、135°、180°に組替え可能です。
仕様●材質●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面または利き腕側に設置し、椅子からの立ち座りに適しています。
仕様D型 材質ナイロン樹脂・集成材 寸法(mm)650×258×74 径(Φmm)握り部:35 アズワン品番7-4919-04
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ベスポジBPZ連結用の長尺手すりです。 120~150cmにサイズ調整可能です。
仕様●材質●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン アズワン品番68-0810-10
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ベスポジBPZ基本セットとプッシュ手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●パット:PU●▼ブラケット:ナイロン
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとプッシュ手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●パット:PU●▼ブラケット:ナイロン
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本セットに付属するオプション手すりです。 面の向きを変えることが可能で、手のひらでのプッシュアップや腰部、肩口での立位保持など面受けすることが可能です。
仕様●材質●▼パット:PU●▼ブラケット:ナイロン アズワン品番68-0807-93
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIPPERホクメイウェーブ型手すり
ベスポジ-eに取り付ける縦型手すりで、テスリ部が凹凸状で滑りにくくなっています。
材質ナイロン樹脂、集成材 握り径(Φmm)35
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとプッシュ手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●パット:PU●▼ブラケット:ナイロン
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとツイン手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとツイン手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとツイン手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとツイン手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIPPERホクメイ手すり
移乗などに際してあらゆる方向での支持が可能です。
材質ナイロン樹脂、集成材 握り径(Φmm)32
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットとベース機構によりユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みのないユニットバス壁面に対して、面積支持することで壁面と強度を共有化するという新発想です。 施工者における強度に違いが出ない機構及び手順になっています。(※鋼板壁用と同様)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとI型手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットと円型手すりのセットです。
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとI型手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとb型手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとb型手すりのセットです。
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットを複数本連結するためのセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)