手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品
適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)
強度脱離/100kgf
特別な壁面裏地施工を行わずユニット鋼板パネルに取り付けできます。マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。磁石がつく鋼板パネルに取り付けOK
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品
適合鋼板パネル専用(プリント鋼板パネル、塩ビ鋼板パネル、ホーローパネル)
強度脱離/100kgf
関連キーワード