1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セカンドベッドやアウトドアにも便利なコンパクトサイズの収納式ベッド。 42段階ギアで快適リクライニング。背もたれは2°きざみで調節できる42段ギアを採用。水平に戻さなくても角度調節ができる「スピードロック」機能と合わせて、ベッドに腰かけたままでお好みの角度に微調整ができます。 スリムにたたんですきま収納。マット下のスプリングで簡単に折りたためます。たたむと厚さはたったの33cm。使わない時は家具のちょっとした隙間にしまうことができます。 移動に便利なキャスター付。足側には収納がスムーズに行える、ワンウェイキャスター、頭側には移動に便利な全方向キャスターを使用しています。頭側のキャスターはストッパー付で安全です。
種類カウチベッド 機能42段階ギア、ストッパー付キャスター 材質(本体)鋼<粉体焼付塗装>、PP、PE、PU、(マット内部)鋼、チップウレタン、ポリエステル綿、(マット表生地)ポリエステル、綿 質量(kg)18 高さ(mm)(マット面)300 使用荷重(kg)90以下 背もたれ長さ50cm、42段ギア(最大82°) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(本体)770×1900×305、(マット)660×1820×80 収納時寸法(mm)770×330×990
1台
17,390 税込19,129
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ