6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セカンドベッドやアウトドアにも便利なコンパクトサイズの収納式ベッド。 42段階ギアで快適リクライニング。背もたれは2°きざみで調節できる42段ギアを採用。水平に戻さなくても角度調節ができる「スピードロック」機能と合わせて、ベッドに腰かけたままでお好みの角度に微調整ができます。 スリムにたたんですきま収納。マット下のスプリングで簡単に折りたためます。たたむと厚さはたったの33cm。使わない時は家具のちょっとした隙間にしまうことができます。 移動に便利なキャスター付。足側には収納がスムーズに行える、ワンウェイキャスター、頭側には移動に便利な全方向キャスターを使用しています。頭側のキャスターはストッパー付で安全です。
種類カウチベッド 機能42段階ギア、ストッパー付キャスター 材質(本体)鋼<粉体焼付塗装>、PP、PE、PU、(マット内部)鋼、チップウレタン、ポリエステル綿、(マット表生地)ポリエステル、綿 質量(kg)18 高さ(mm)(マット面)300 使用荷重(kg)90以下 背もたれ長さ50cm、42段ギア(最大82°) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(本体)770×1900×305、(マット)660×1820×80 収納時寸法(mm)770×330×990
1台
17,390 税込19,129
当日出荷

2015年の発売以来、累計出荷台数10万台突破のロングセラー商品《収納式電動リクライニングベッド》が8年ぶりにリニューアルします。寝心地にこだわったマットレスは本体から取り外しが可能に。また、設置時にはキャスターが床から離れる自動ロック機能《フルオートストッパー》の追加など、使いやすさと機能がさらに向上しました。
付属品マットレス、ヘッドボード、グリップ サイズシングル タイプマットレス:分離タイプ(ウレタン、チップウレタン、固わた) 種類折りたたみベッド、電動ベッド、リクライニングベッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用荷重(kg)90以下 キャスターフルオートストッパー機構/フリーキャスター 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)990×1935×625 保証期間1年
1台(43kg)ほか
非課税商品
49,000 税込49,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATEX(アテックス)アーチ型フリーデスク
ベッドや布団で食事や読書に便利なフリーデスク 便利なサイドラック・フチ付き天板・キャスター付き
材質本体:鋼(粉体焼付塗装・クロムメッキ処理)・PP/天板:MDF(合成樹脂繊維板・PVC樹脂貼り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約115~157×60×73~98 高さ(cm)テーブル:約44~84・4段階調節
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で簡単高さ調整。ガススプリングにより無段階(約66~91cm) に高さ調節可能。 移動に便利なキャスター付。テーブルの支柱側2箇所に固定できるストッパー付。 天板の周りに浅いフチをプラス。
材質本体:鋼(粉体焼付塗装・クロムメッキ処理)・PP・POM/天板:MDF(合成樹脂繊維板・PVC樹脂貼り) 質量(kg)12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約90×42×66~91 高さ(cm)テーブル:約66~91 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)天板:90×40×1.8
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

ATEX(アテックス)快眠マットSOYO
マット内に風を流すことで蒸れにくくなっており、寝具の湿気が気になる方や暑がりの方、寝汗が気になる方にお勧めです。
仕様●サイズ(mm):約1100×1000×60●材質:マット/ポリエステル・綿・ナイロン、中材/POE●送風レベル:強・弱の切り替え可能●タイマー機能付き:6・9・12時間&自動モード9時間(強15分⇒弱75分のループ)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:2.6W●電源ケーブル長:1.25m●重量:約2.5kg(アダプター含まず)●付属品:接触冷感シーツ、ACアダプター●洗濯方法:洗濯可(シートのみ)●※洗濯の際はファンを取り外してください。●※3次元ファイバーは水洗いをお願いします。 アズワン品番7-7274-01
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

新機能として速暖・速冷機能を追加し、2つのモードを切り替えて使用できます。 ホットモード・クールモードそれぞれ2段階の温度調節が可能です。 ヘッド部には、熱伝導率の良い合金を使用し、素早く温度を身体に伝えます。 スポーツ後にはクールモードで冷やしながらケアしたり、肌が冷えているときにはホットモードで温めながらケアするなど、シーンによって細やかに使い分けることができます。 1台で振動・温め・クールダウンができる進化系リリースガン:手軽に使えるリリースガンに速暖・速冷のアタッチメントを搭載した心地いいタイプが登場しました。寝る前の温めながらのボディケアや運動後のクールダウンなど、使い方の幅も広がります。背中や腰にも届く「専用アーム」や、やわらか感触が新しい「クッションアタッチメント」を継承し、さらにパワーアップした進化系リリースガンでこれまでにないボディケアを体感してください。 振動に温・冷の刺激をプラスして心地よくボディケア:約13℃のクールと約43℃のホット、2つのモードを切り替えて使用できます。熱伝導率の良い合金ヘッドが温・冷の刺激を体に素早く温度を伝えます。 本体から外してあたため&ひきしめケア:温冷アタッチメントは本体から外して単独で使用できます。HOTモードで目もとや首のあたため、COOLモードでお肌のひきしめなど、片手でケアできます。 背中にも届く専用アーム付属:手が届きにくい背中や腰も、セルフケアできる付属の専用アームでらくらく。しっかりと握りやすい樹脂成形グリップなど、より使いやすくなりました。 全身ケアできる4種類のアタッチメント:既存シリーズで好評のクッションアタッチメントを含む4種類のアタッチメントを付属しました。ゲルのやわらかな弾力で、体にやさしく振動を伝えます。デコルテ近くなど、骨の周辺にも使えます。
仕様●素材:●▼本体:ABS,ステンレス、銅合金、アルミニウム合金●▼アタッチメント:ABS、ゴム、亜鉛合金、ゲル●▼充電スタンド:ABS、銅合金、シリコン●▼専用アーム:ABS、ABS+PC、シリコン、アルミニウム合金●定格電源:DC7.4V(本体)、DC3.7V(温冷アタッチメント)●消費電力:約30W●使用電池:リチウムイオン充電池●内蔵バッテリー:●▼本体:2000mAh●▼温冷アタッチメント:800mAh●振動数:●▼1.:約1500回/分●▼2.:約1900回/分●▼3.:約2300回/分●▼4.:約2700回/分●▼5.:約3000回/分●温冷アタッチメント温度:●▼HOT:約43℃(強)・約40℃(弱)●▼COOL:約13℃(強)・約19℃(弱)●充電所用時間:●▼本体:3時間●▼温冷アタッチメント:2.5時間(ACアダプター使用時)●連続使用時間:●▼本体:約2.3時間(振動最大で使用時)●▼温冷アタッチメント●▼HOT:約2時間●▼COOL:約30分(ともに強で使用時) ●付属品:アタッチメント(4種)、専用アーム、充電スタンド、二股USBケーブル、固定バンド、収納ケース●生産国:中国●保証期間:1年●サイズ:●▼本体(約)W115×L155×H50mm●▼本体重量:約390g●付属品:●▼専用アーム:(約)W550×L220mm●▼アーム重量:約300g●梱包:●▼化粧箱(約)W390×L90×H275mm●▼重量:約1.9kg アズワン品番67-6578-27
1箱
21,980 税込24,178
8日以内出荷