新機能として速暖・速冷機能を追加し、2つのモードを切り替えて使用できます。
ホットモード・クールモードそれぞれ2段階の温度調節が可能です。
ヘッド部には、熱伝導率の良い合金を使用し、素早く温度を身体に伝えます。
スポーツ後にはクールモードで冷やしながらケアしたり、肌が冷えているときにはホットモードで温めながらケアするなど、シーンによって細やかに使い分けることができます。
1台で振動・温め・クールダウンができる進化系リリースガン:手軽に使えるリリースガンに速暖・速冷のアタッチメントを搭載した心地いいタイプが登場しました。寝る前の温めながらのボディケアや運動後のクールダウンなど、使い方の幅も広がります。背中や腰にも届く「専用アーム」や、やわらか感触が新しい「クッションアタッチメント」を継承し、さらにパワーアップした進化系リリースガンでこれまでにないボディケアを体感してください。
振動に温・冷の刺激をプラスして心地よくボディケア:約13℃のクールと約43℃のホット、2つのモードを切り替えて使用できます。熱伝導率の良い合金ヘッドが温・冷の刺激を体に素早く温度を伝えます。
本体から外してあたため&ひきしめケア:温冷アタッチメントは本体から外して単独で使用できます。HOTモードで目もとや首のあたため、COOLモードでお肌のひきしめなど、片手でケアできます。
背中にも届く専用アーム付属:手が届きにくい背中や腰も、セルフケアできる付属の専用アームでらくらく。しっかりと握りやすい樹脂成形グリップなど、より使いやすくなりました。
全身ケアできる4種類のアタッチメント:既存シリーズで好評のクッションアタッチメントを含む4種類のアタッチメントを付属しました。ゲルのやわらかな弾力で、体にやさしく振動を伝えます。デコルテ近くなど、骨の周辺にも使えます。
仕様●素材:●▼本体:ABS,ステンレス、銅合金、アルミニウム合金●▼アタッチメント:ABS、ゴム、亜鉛合金、ゲル●▼充電スタンド:ABS、銅合金、シリコン●▼専用アーム:ABS、ABS+PC、シリコン、アルミニウム合金●定格電源:DC7.4V(本体)、DC3.7V(温冷アタッチメント)●消費電力:約30W●使用電池:リチウムイオン充電池●内蔵バッテリー:●▼本体:2000mAh●▼温冷アタッチメント:800mAh●振動数:●▼1.:約1500回/分●▼2.:約1900回/分●▼3.:約2300回/分●▼4.:約2700回/分●▼5.:約3000回/分●温冷アタッチメント温度:●▼HOT:約43℃(強)・約40℃(弱)●▼COOL:約13℃(強)・約19℃(弱)●充電所用時間:●▼本体:3時間●▼温冷アタッチメント:2.5時間(ACアダプター使用時)●連続使用時間:●▼本体:約2.3時間(振動最大で使用時)●▼温冷アタッチメント●▼HOT:約2時間●▼COOL:約30分(ともに強で使用時) ●付属品:アタッチメント(4種)、専用アーム、充電スタンド、二股USBケーブル、固定バンド、収納ケース●生産国:中国●保証期間:1年●サイズ:●▼本体(約)W115×L155×H50mm●▼本体重量:約390g●付属品:●▼専用アーム:(約)W550×L220mm●▼アーム重量:約300g●梱包:●▼化粧箱(約)W390×L90×H275mm●▼重量:約1.9kg
アズワン品番67-6578-27
1箱
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
関連キーワード