油圧機器・油圧ホース (244) コンプレッサー・空圧機器・ホース (6) ブランド: ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)すべて解除
リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 当日出荷
安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
呼び 6 最高使用圧力(MPa) 7 管接続口径 3/4 構造 ダイレクト形 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa) 0.3~1.5 流量(L/min) (定格)75 バルブ種類 圧力制御弁
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 当日出荷 から 31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa) 25 使用温度範囲(℃) -10~50 配線接続方法 端子箱 横取出し 保護等級 IEC529 IP65 推奨使用油 ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2 /sec) 15~400 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 当日出荷 から 31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 当日出荷 から 36日以内出荷
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa) 21 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 当日出荷 から 31日以内出荷
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び 2 最高使用圧力(MPa) 21 質量(kg) 1.3 管接続口径 1/4 構造 ダイレクト形 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 流量(L/min) (定格)1.5 バルブ種類 圧力制御弁
電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 5日以内出荷 から 45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様 【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃) -10~50 最大流量(L/min) 60 最高使用圧力(MPa) 25 保護等級 IEC529 IP65 使用作動油 ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V) 定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) Tポート:16 使用粘度範囲(mm2 /sec) 15~400 関連資料 (5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 当日出荷 から 翌々日出荷
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 当日出荷 から 31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
エア抜き弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 当日出荷 から 21日以内出荷
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 11日以内出荷 から 32日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
質量(kg) 1.4 構造 ダイレクト形 バルブ種類 流量制御弁
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 8日以内出荷 から 45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様 【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃) -10~50 最大流量(L/min) 60 最高使用圧力(MPa) 10 保護等級 IEC529 IP65 使用作動油 ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V) 定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) Tポート:10 使用粘度範囲(mm2 /sec) 15~400 関連資料 (5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
最高使用圧力(MPa) 14 バルブ種類 流量制御弁/電磁制御弁
可変絞り弁 ねじ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 4日以内出荷 から 50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧
力差が変動しますと通過流量は変化します。
入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合
に適しています。
取付方式 Rc(PT)ねじ結合形 最高使用圧力(MPa) 7 関連資料 (1.02MB) バルブ種類 流量制御弁
2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
最高使用圧力(MPa) 14 構造 バランスピストン形 バルブ種類 圧力制御弁
手動切換弁(ロータリ型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 5日以内出荷
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び 2 最高使用圧力(MPa) 7 質量(kg) 4 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 流量(L/min) (定格)11 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 0.04 バルブ種類 方向制御弁
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 4日以内出荷 から 61日以内出荷
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び 25A 最高使用圧力(MPa) 25 質量(kg) 1.7 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) (定格)27 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 7 バルブ種類 方向制御弁
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 4日以内出荷 から 14日以内出荷
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び 4 最高使用圧力(MPa) 21 流量(L/min) (最大)80/(定格)40 バルブ種類 圧力制御弁
低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。
内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
最高使用圧力(MPa) 7 構造 ダイレクト形 バルブ種類 圧力制御弁
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 7日以内出荷 から 11日以内出荷
最高使用圧力(MPa) 10 呼び 25 仕様 低圧 使用温度範囲(℃) -10~50 配線接続方法 端子箱 横取出し 流量(L/min) (最大)40 締付トルク(N・m) 6~8 推奨使用油 ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2 /sec) 15~400 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。
複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
仕様 チェック弁パイロット形 制御ポート A・Bポート バルブ種類 その他バルブ
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 6日以内出荷 から 21日以内出荷
小型のバランスピストン形のリリーフで、コンパクト性も有ります。
呼び 2 最高使用圧力(MPa) 21 構造 バランスピストン形 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) (最大)20/(定格)12 バルブ種類 圧力制御弁
ライトアングル形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 11日以内出荷 から 31日以内出荷
ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。
最高使用圧力(MPa) 21 構造 ライトアングル形 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作チェック弁(スレッド結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) (1件のレビュー) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
最高使用圧力(MPa) 14 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 ドレン方式 内部ドレン 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 14 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
マルチ・ドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 15日以内出荷 から 71日以内出荷
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3 )以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途 <機械、エレクトロニクス>設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策加工機械のセンサー類の保護精密計測機などのエア軸受組立・塗装ラインの製品への異物混入設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入設備のチョコ停対策など。<医療機器など>歯科など医療機器用の洗浄エア。 使用圧力(MPa) 0.3~0.7 固形粒子除去(μm) 0.01 油分除去(PPMw/w) 0.01 使用温度範囲(℃) 5~60
パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 12日以内出荷 から 31日以内出荷
スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 21日以内出荷 から 31日以内出荷
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa) 7 仕様 【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃) -10~50 流量(L/min) (最大)30 締付トルク(N・m) 6~8 推奨使用油 ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V) 定格電圧±10% 使用粘度範囲(mm2 /sec) 15~400 バルブ種類 電磁制御弁 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
小型電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 40日以内出荷 から 60日以内出荷
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様 【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC24 流量(L/min) (最大)30 締付トルク(N・m) 6~8 推奨使用油 ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V) 定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) Tポート:7 使用粘度範囲(mm2 /sec) 15~400 関連資料 (1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類 電磁制御弁 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M8×60 質量(kg) 6.5 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 3 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 16 絞り メータイン、メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド SDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
付属品 JIS B 1176M8×60 質量(kg) 6.5 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 16 絞り メータイン 関連資料 (3.97MB) ソレノイド SDM3ー03ーD
ロータリ形シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 60日以内出荷
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。
工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。
シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。
OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。
早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様 圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン 取付方式 ガスケット結合形 最大流量(L/min) 1 最高使用圧力(MPa) 7 操作方法 ロータリ形 関連資料 (4.24MB) バルブ種類 流量制御弁
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M5×45 質量(kg) 2.7 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 25 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 7 絞り メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド LHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M8×60 質量(kg) 6.5 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 3 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 16 絞り メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド SDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M5×45 質量(kg) 2.7 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 25 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 7 絞り メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド LHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M8×60 質量(kg) 6.5 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 3 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 16 絞り メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド SDM3ー03ーD